仕様配線なし
形状薄型タイプ
寸法(mm)45×30
種類蓋ネジ(横)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様小型スイッチ用ボックス
タイプ薄型タイプ
断面寸法(mm)45×30
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×30
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)61
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数1
キャップ樹脂
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様配線あり
形状薄型タイプ
寸法(mm)45×30
種類蓋ネジ(横)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様配線なし
形状薄型タイプ
寸法(mm)45×30
種類蓋ネジ(横)
適合規格防塵
キャップ樹脂
仕様配線あり
形状薄型タイプ
寸法(mm)45×30
質量(g)180
タイプ照光式
種類蓋ネジ(横)
適合規格防塵
キャップ樹脂
取付可能スイッチ4シリーズ表示灯 (C1S-263G)
1台
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×30
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)17.8
寸法L(mm)61
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数1
キャップ樹脂
1台
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
適合4530用
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
飛出し防止ストッパー付きです。紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。
トラスコ品番511-0992
材質アルミニウム箔
幅(mm)450
長さ(m)30
厚さ(μm)11
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
従来のハイスより、欠け・割れにくい。
従来のハイスよりも研ぎやすい。
グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。
薄く造っているのでくい込みがよい。
最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。
刃先角度(°)35
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116
アズワン品番64-6509-97
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
高さ(mm)160.5
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番バスケット:453-007(付属)
高さ(mm)212
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース
長さ(m)1
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)41~42
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ
混率(%)ポリエステル60、綿40
機能制電、清涼
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地アゼックスクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
クールビズ対応のハイテク素材「アゼック(R)」使用のペアシリーズ。
室内温度28℃対応の快適素材「アゼック(R)」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。
抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。
混率(%)ポリエステル60、綿40
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭
種別ツータックパンツ
股下(cm)90(裾上げなし)
生地アゼッククロス
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
1個
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP2XD
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。
材質ABS、PP
取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリ
アズワン品番64-6509-95
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)97×200
色緑
1本(1本)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ