192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

分かりやすく、美しいバルブ表示。 裏返しになっても確認できる両面表示。 小判型はロングセラー商品です。 表面は優美で艶があります。 耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5 質量(g)44 仕様4mmΦ穴上1 材質アクリル 取付方式 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)約80
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式 材質PVC 取付ねじG1 1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
1パック(100枚×10袋)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セットほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1004種類の商品があります)

船底形状のホルダーが床面にしっかり均一に追随。 脱着容易なマジックテープストッパー採用。
寸法(cm)45 アズワン品番64-8884-80
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質ポリエステル樹脂
1パック(4個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セットほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

1個(1個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

漢字、敬語、慣用句、故事成語など、大人として知っておきたい日本語に関するさまざまな知識がしっかり身につく! 既刊『日本語力がアップする国語常識問題450』『日本語力をさらに鍛え直す国語常識問題450』『これだけ読めれば漢字名人』から選りすぐりの問題を集めて再編集した一冊。国語力に自信がない人はもちろん、学び直しをしたい人や国語常識の腕試しをしたい人まで、楽しみながら学べます。短時間で解き進められるよう、三肢択一問題を中心に構成。隙間時間での学習や毎日の脳トレにも最適!
判型A6 ページ数256 著者名一校舎国語研究会(編) 初版年月2022/10/10
1冊
680 税込748
4日以内出荷

1袋(22枚)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)セキシヨウトウASSY
備考10~17フクム 部品名称セキシヨウトウASSY 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 図解NoMI-M1601R アタッチメント部品_No.9、MI-M1601R 30 アタッチメント部品_No.9
1個
65,817 税込72,399
7日以内出荷

削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。 軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。 消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。 上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比) 質量(g)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8 芯硬度2H相当
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ピッチ(mm)7.62 行数1 取付方式基板 オス・メスオス 端子種別プラグイン タイプ基板ヘッダ シリーズ96 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
790 税込869
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着性ビニールCEラベル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする印刷済み粘着式ラベルです。このラベルにはCEと印刷されており、製品が要件に適合していることを示します。. 特長と利点:. 印刷済み粘着式ビニールラベル. 「CE」と印刷. 製品認定に重要な追加
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 500長さ = 6.35mm幅 = 6.35mmテキストメッセージ = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。 種別角型 リード線長さ(mm)300 発熱密度(W/cm2)0.8
1個
6,898 税込7,588
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


のびのびストレッチで着脱らくらく。力が弱い方でも便利なホック式ボタン。
仕様洗濯機OK,ホックタイプ、後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、名前記入欄付 素材ポリエステル95%ポリウレタン5%
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)54 部品番号AD1978-E0 軸径d(Φmm)34 幅b(mm)11
1個
799 税込879
8日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ホワイト 間口(mm)900 奥行(mm)450 セット内容仕切板8枚付 材質本体:スチール 段数4 耐荷重(kg)50
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)54 部品番号AC1978-A0 軸径d(Φmm)34 幅b(mm)11
1個
539 税込593
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)54 部品番号AB1978-E0 軸径d(Φmm)34 幅b(mm)11
1個
559 税込615
8日以内出荷

関連キーワード