こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
レーリングシステムのフロントクリップを隠すフロントカバーです。前後方向のアジャスターを兼ねます、
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質ABS
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
滅菌済みでディスポーザブルなので洗浄不足によるコンタミネーションの心配がありません。オートクレーブ不可
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
トラスコ品番821-8947
セット内容5点/4760-50、75、125、150、250
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)1050
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)
使用温度範囲(℃)15~40
材質(接液部)硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
関連資料耐薬品表(0.3MB)
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
関連キーワード