1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。
最大電力1kW出力の大容量です。
300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223
バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150
充電電圧(V)14.5、29、43.5、58
充電電流(A)30、25、15
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。
RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に
適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)
入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)
トラスコ品番252-2336
コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付
アズワン品番64-9175-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
アズワン品番65-9286-71
1台
¥89,700
税込¥98,670
翌日出荷
PSE規格適合
リモートコントロール
3段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>95%
過負荷、高電圧、過温度保護機能
冷却ファン自動制御
2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)190×96×49
質量(kg)1.21
入力電圧(V)AC90~264、DC127~370
コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止
力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)
保護機能過負荷、高電圧、過温度
安全規格PSE、TUV EN60950-1認証
動作温度(℃)-20~50
【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。
長さ(mm)198±3
幅(mm)165±3
質量(kg)5.35
高さ(mm)169±3
電流(A)最大継続放電:50
電圧(V)12、放電停止:10
温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60
公称電圧(V)12.8
寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50
充電電圧(V)14.4
充電電流(A)最大:50、推奨:25
保存温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。
充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。
オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。
均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。
入力電圧(V)100
機能自動充電停止機能
入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式
充電方式準定電圧方式
RoHS指令(10物質対応)対応
12V鉛バッテリーの充電に。逆接続保護機能付で安心・カンタンにバッテリーを充電できる。サルフェーションに電気刺激を与え寿命を伸ばすデサルフェーションパルス機能付。バッテリーの状態によって使い分けられる3種の充電モード搭載(自動充電モード:バッテリー状況に応じて最適な充電を実行します/24hパルスモード:サルフェーションを除去し、バッテリー液を循環させることでバッテリーを長持ちさせます/3hチャージモード:電圧が上がらないバッテリーの救済用)
適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF・12V鉛バッテリー:40~120Ah
入力電圧(V)本体:DC15、AC/DCアダプター:AC100~240
機能サルフェーション除去機能/逆接続保護機能
セット内容バッテリーチャージャー本体:1個・AC/DCアダプター:1個・クリップ端子コード:1本・
定格出力入力:本体(DC15V/5.5A)・AC/DCアダプター(AC100~240V)・出力:本体(DC15V/5A)・AC/DCアダプター(DC15V/5.5A)
使用可能温度範囲0~40度
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発!。業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー)。船舶などの別置きダイナモから直接リン酸鉄バッテリーも充電可!。DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可。メインバッテリーからサブバッテリーを充電。出力27A。過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き。業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様。本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造。1年保証。2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ
寸法(mm)140×120×42.5
質量(kg)1.3
出力電圧(V)DC29.2(MAX)
入力電圧(V)DC10~44
出力電流(A)27
LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色
適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG
効率電力:95%@Vin=12VDC
防水保護等級IP65
1式
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
定格入力電流(A)5
定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5
アズワン品番65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200
定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-52
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。
寸法(mm)184×133×87
質量(kg)0.7
出力電流(A)2.5
充電時間(分)【バッテリーパワー36V2.5Ah】48(80%)/78(100%)、【バッテリーパワー36V5.0Ah】98(80%)/138(100%)
アズワン品番65-2108-21
1台
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120
周波数(Hz)50/60
保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ
安全規格UL458準拠、FCC classA
波形正弦波(歪率3%未満)
動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!。バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ。主電源ON-OFF用ロータリースイッチ。Dターミナル用。ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる。JIS規格の標準カーバッテリーに対応。その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm
寸法(mm)140×50×50
電圧(V)12-48
許容電流(A)最大275
1式
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。
お手持ちの電池パックが利用可能。
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに
色黒
チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
振動3軸合成値(m/s2)12.8
最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5
刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
真空到達度135ミクロン(18Pa)
仕様オイル逆流防止弁
方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式
動作時間120分(目安・フル充電で)
オイル量(mL)80
ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)0.89
集塵方式カプセル式
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。
しかもコードレスだから取り回しがラク。
1台で性能を使い分けできる「デュアル」
作業量はしっかり。
ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。
長く使えて経済的。
ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
長さ(mm)155
幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
色グレー
消費電力(W)充電器/198
締付能力(普通ボルト)M12
締付能力(高力ボルト)M12
チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60
差込角(sq.)12.7
回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000
打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000
振動3軸合成値(m/s2)17
圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)98
消費電力(W)充電器/198
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
DC24V電源専用。DC48V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)※他メーカーとの組み合わせ不可。充電/放電電流 最大100A。10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC50-24によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして充電器付きインバーターACP3000M-124との組み合わせで大容量蓄電システムに!。オプションとして走行充電器SBC50-24との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)405×173×208
質量(kg)21
タイプ放充電サイクル:約3000回
電圧(V)DC24
温度範囲(℃)充電:0~45、放電:-20~60
バッテリー容量(Ah)100
保証期間1年
バッテリー容量(Wh)2580
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」
押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)1.23
ケーブル長(m)充電/1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132
電源コード(m)1.8
消費電力(VA)200
バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。
切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10
最小切断長(mm)25
仕様床置き切断対応
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車
付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付
質量(kg)48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310
安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA
直流出力12~24V100A最大(80A連続)
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
アズワン品番65-5664-60
1個
¥54,400
税込¥59,840
8日以内出荷
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)1.9
消費電力(W)450
コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
色ブラック
質量(g)約44
規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)
対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大20Gbps(理論値)
変換タイプオス-メス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
色ブラック
規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器
保証期間1年間
通信速度最大 20Gbps (理論値)
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)294m/s2
復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)5
繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
適合用途充電/データ転送
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
適合用途充電/データ転送
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
関連キーワード
1
2
次へ