耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP6
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7767
アズワン品番65-7983-54
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7710
アズワン品番65-8007-01
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9180
アズワン品番65-8014-65
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は15barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9238
アズワン品番65-8003-87
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7695
アズワン品番65-7978-67
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7731
アズワン品番65-7980-59
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9075
アズワン品番65-7996-45
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9135
アズワン品番65-8017-47
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7792
アズワン品番65-7989-92
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9076
アズワン品番65-7996-88
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は4バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9153
アズワン品番65-7995-89
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9205
アズワン品番65-7996-49
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9223
アズワン品番65-8019-16
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9114
アズワン品番65-8013-55
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9068
アズワン品番65-7994-64
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9213
アズワン品番65-7997-58
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9254
アズワン品番65-8002-89
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9273
アズワン品番65-7994-35
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
備考OS0.25
部品名称ピストンリングセツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.17MB)
図解NoHNJ-72 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSA415R4C-120(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.14、MS415R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MFH-P300 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSA415R4C-125(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS415EW-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.16、MS513EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.14、MS415EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.14、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクシャフト部品_No.13など
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
規格M5X12サラ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.84MB)
図解NoCSR311S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、JH311CST チェンケース部品_No.4、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.4、CSR310S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、JH311CSR チェンケース部品_No.4、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.4、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.4、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.4、MCV3100PW(14) チェンケース部品_No.4、CST311S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CSR311M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CSR311S-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CST311M チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100T チェンケース部品_No.4、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.4、CST310S-CW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100(14) チェンケース部品_No.4、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.4、CSR310M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100(12) チェンケース部品_No.4、CST310S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、GKC3101T(10) チェーンケース部品_No.4、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.4、NST3030M チェンケース部品_No.4、CSR311M チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CST310M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3101T(10) チェンケース部品_No.4、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.4
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
備考16~22フクム
部品名称ロツカアームアセンブリ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.97MB)
図解NoMS415EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-G354 エンジン シリンダブロック、シリンダーヘッド部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、HNJ-72 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS515R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA515R4C-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MSA415R8CG-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード