24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)360 幅(mm)50 グレー 高さ(mm)14 質量(g)60 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x DisplayPort コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ) メス形状HDMI
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)43 幅(mm)105 スペースグレー 高さ(mm)14 質量(g)53 電源USB電源 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

MST14DP123HD MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター StarTech.com 動画あり
トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMI スペースグレー ポート数3 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度4K 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷





仕様DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 ピッチ(mm)0.5 極数20 シリーズDF12 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
94 税込103
5日以内出荷

仕様対応ピン長:4.0mm ピッチ(mm)0.5 極数36 シリーズDF12 定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)リン銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)1.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~+0.005
1個
17 税込19
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 動画あり
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示 仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ) スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続 スペースグレー 質量(g)390 コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36 最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(cm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
エコ商品
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) タイプコード引き出しタイプ 取扱説明書(0.3MB) 検出対象磁性金属
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(1.7MB) 検出対象磁性金属
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12 R40 L65 H48 タイプフェノール樹脂製 D50 S12 H327 D1(g6)28 H222 D220 H112 H414 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×218×451 機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4A 表示色1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77% 解像度2560×1440 視野角(上下)H:178° / (左右)V:178° 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 スピーカーNO 画面サイズ27 使用環境湿度(%)10~ 90 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式FAST IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 9パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4070 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品AC Adapter + Country Specific Power Cord/Warranty Card/Stand kit/Logo Mask 寸法(mm)270×180×50 質量(kg)(PC only)2.9 メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 32Gb (16Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2 使用CPUIntel Core Ultra 9 185H Processor OSWindows 11 Home RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ330W Power Adapter Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset) ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 1TB NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots 内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4070 LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
379,800 税込417,780
93日以内出荷

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 7パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4060 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品Warranty Card/Stand kit/Logo Mask 寸法(mm)270×180×50 質量(kg)(PC only)2.9 メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 16Gb (8Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2 使用CPUIntel CoreUltra 7 Processor 155H OSWindows 11 Home RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ330W Power Adapter Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset) ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 512Gb NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots 内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4060 LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
289,800 税込318,780
108日以内出荷


関連キーワード