1,449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 寸法L(mm)100 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キングコーポレーション長形4号奉書一重封筒 10枚
厚みのある和紙を使用した封筒です。
トラスコ品番369-2587 幅(mm)90 サイズ長形4号 タイプ長4 奥行(mm)205
1パック(10枚)
179 税込197
当日出荷

高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
759 税込835
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
549 税込604
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)鏡面研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部)電解研磨 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。 シートサイズ(mm)240×240 クラスなし トラスコ品番387-1860 材質ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm)0.48 ホワイト 質量(g)125 生地ニット
1袋(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個
特価
309 税込340
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
用途インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。 寸法D(mm)24 ピン形式4-P1 Oリング4-O1
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+70 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
1個
859 税込945
当日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
719 税込791
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 歯形H
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60V
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!。クーリングファン内臓で熱にも強い!!。2個入1セット
用途外装/電装
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
800 税込880
翌日出荷

1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 クラス100 材質ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm)0.16 ホワイト 生地組織
1袋(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。 スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。
用途鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適です
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

関連キーワード