417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルプラタンク(4L用)
No.7400、7450、用のタンクです。
適合本体No.7400、No.7450
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

瑞穂化成工業扁平缶 4L
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 質量(g)267.3 口径(Φmm)30 幅(mm)192 奥行(mm)120 高さ(mm)280 容量(L)4
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番853-5852 寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75 質量(g)660 タンク容量(L)4 スポイト容量(mL)18
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

サンプラテックポリテナー 偏平 4L
中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に。 トラスコ品番557-5371 材質ポリエチレン 幅(mm)178 高さ(mm)260 奥行(mm)115 容量(L)4 口径(mm)31 中栓
1本
699 税込769
当日出荷

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付 アズワン品番65-9261-52
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

フルプラタンク(4L用)
噴霧器 No.8241、8740、8744用タンクです。
適合本体No.8241、No.8740、No.8744
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

材質スチ-ル 使用温度範囲(℃)-10~90 容量(L)24 使用圧力(MPa)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436 取付ねじG3/4"
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷


メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:82-36050-2。販売備考:Z1/Z2 75 Bモデル。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 75 B-MODEL。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 75 B-MODEL
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

容量(L)10 仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン 寸法(mm)330×171×342 ノズル長(mm)245
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷


仕様ノズルはタンク内に収納可能 材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン 寸法(mm)383×203×400(H) 容量(L)20 ノズル長(mm)245
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3 ライトグレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)72 材質(フタ)PP 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)710 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・高さ(mm)675 有効内寸法・幅(mm)770
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
高さ(mm)720~1200 本体高さ(mm)270 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)18 コード長さ(m)10 仕様タンク付 付属品ブラシ 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 タンク容量(L)4 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。 折り畳み可否不可 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)445
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。 トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。 従来品より消臭効果がアップ! 瑞久しさが溢れるローズの香り。 給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。 便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。 仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。 便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。 成分エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水 容量(mL)500 アズワン品番65-0413-89 商品タイプ液体
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

タンゲ化学工業Asnt ミリタリータンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
ミリタリーグレー 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 材質ポリエチレン 仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L) エスコ品番EA508AT-120B 質量(kg)1.32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷



蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 取扱説明書(1.3MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)