カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バイク純正部品(2)

「4l0-27115-00」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用スタンド リア用 モノタロウ

    二輪車用スタンド リア用

    モノタロウ(367件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
    有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70販売区分業務用
  • スプリング テンション(4L0) 90506-45222 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング テンション(4L0) 90506-45222

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • リンク メインスタンド 109-27115-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リンク メインスタンド 109-27115-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
  • フロントホイールクランプ モノタロウ

    フロントホイールクランプ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
    用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ販売区分業務用
  • H2Cリフトスタンド DRC(ディーアールシー)

    H2Cリフトスタンド

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
    耐荷重(kg)150
  • モーターサイクルジャッキ モノタロウ

    モーターサイクルジャッキ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
    用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
  • イージースタンドヘルパー(スタンドアップ補助用具) ETHOS Design(エトスデザイン)

    イージースタンドヘルパー(スタンドアップ補助用具)

    ETHOS Design(エトスデザイン)(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
    用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
  • スイングアームリフトスタンド UNIT(ユニット)

    スイングアームリフトスタンド

    UNIT(ユニット)(48件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
    ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
  • スタンド オフロードバイク用 足踏み式 モノタロウ

    スタンド オフロードバイク用 足踏み式

    モノタロウ(51件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
    用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。質量(kg)6耐荷重(kg)160本体寸法(mm)295×310×270天板寸法(mm)295×235最高位(mm)390最低位(mm)270販売区分業務用
  • ショートローラースタンド JT-125 J-TRIP

    ショートローラースタンド JT-125

    J-TRIP(16件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310耐荷重(kg)300kg(最高)パイプ径(Φmm)28.6mmキャスター径(Φmm)99mm有効高さ(mm)300-350mm適合幅(mm)400mm(最大)最大パイプ径(mm)28.6mm
  • バイクリフトジャッキ フット式 モノタロウ

    バイクリフトジャッキ フット式

    モノタロウ(28件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
    用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680販売区分業務用
  • アジャスタブルキャスタースタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    アジャスタブルキャスタースタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
    パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
15410-kf0-000/315特集