275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m)7 付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 Fuel 真空ポンプ 5CFM
1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18 付属品本体、5/16アダプタ標準添付 電圧(V)18 サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ) 本体質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264 連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 ) 風量5CFM(142L/m) 到達真空度25ミクロン オイルタンク容量(mL)550 ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

破損した配管用の緊急補修キット。 工具を必要とせず30分で作業が完了します。
使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。 (硬化後)ダークグレー 耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで 硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%) 完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分 使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5 危険物の類別非危険物 混合比樹脂剤1:硬化剤1 使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3色の色分けで作業ミスを防止。
取付方式ステッカー 材質PPステッカー 寸法(mm)60×130×0.08厚 質量(g)35
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。
用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着 成分変成シリコーン樹脂系
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト 長さ(m)2
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容高耐候保温材t10付 アルミ3階層 10A×2、ワンタッチ継手ユニオンアダプター 10Ax1/2×4、ノンアスベストパッキン×4、継手用保温材×4、識別シール(水・温水各表示2枚分)×1、矯正ジグ 10A用×1 対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL 関連資料(0.04MB)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3500 質量(kg)0.56 材質(本体)ポリウレタン 長さ(m)5
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3496 質量(kg)0.165 材質(本体)ポリウレタン 長さ(m)5
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3498 質量(kg)0.29 材質(本体)ポリウレタン 長さ(m)5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 透明/青/ライトグリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9140 質量(kg)3.3 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3506 質量(kg)1.14 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 透明/青/ライトグリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3507 質量(kg)2.22 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 透明/青/ライトグリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3505 質量(kg)0.66 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9158 質量(kg)5.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数3 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 作動方式ユニバーサル形 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

規格PT3/8XPF3/8 部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.42MB) 展開図8(1.46MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.36MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.4MB) 展開図20(1.6MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(1.74MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.51MB) 展開図38(1.39MB) 展開図39(1.58MB) 展開図40(1.51MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.52MB) 展開図43(1.58MB) 図解NoBSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.91、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.51、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.51、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.50、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.55、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 左部品_No.2、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.41、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.91、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、配管 右部品_No.2、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.60、BSM-820L-1 右ブーム配管部品_No.45など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)