直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
対応冷媒種別R410A/R32
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
材質合金鋼
エスコ品番EA991CX-44
1個
¥5,320
税込¥5,852
当日出荷
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用
タイプチッソ用
接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
使用冷媒R410A/R32
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル
質量(g)55
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様メス:5/16"フレアー
おねじサイズ1/8”R
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
備考11~13フクム
規格L1N-5/16-PT1/8
部品名称オスエルボクミタテ L1N-5/16-PT1/8
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.8、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1310L 第1段ブーム 左部品_No.10、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.20、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.8、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.36、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム 左部品_No.10、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.12、BSM-1500L 第1段ブーム 右部品_No.10、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.8、BSM-1220L-D 第1段ブーム 左部品_No.8、BSM-1300L 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1020L-2 第1段ブーム 右部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.8など
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質高速度工具鋼(HSS)
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNC
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
トラスコ品番383-1926
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
規格5X16
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.01MB)
図解NoSD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 スクリユ 5X16_No.86、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.86、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.86、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ 5X16_No.25、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.86、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ 5X16_No.71、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ 5X16_No.24、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.83、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ 5X16_No.71、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24
1セット(10個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ