1個
¥219
税込¥241
当日出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ
適合20~32mmΦのミラーステー
セット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)
材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン
寸法(mm)210×162(ステー部含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×160×62
適合範囲(外径)(Φmm)ミラーステー(19~27)
積み重ねが容易で、表面は傷が目立ちにくい梨地加工を施しています。
材質AS樹脂
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット
純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです
チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製
定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用
純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
仕上(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)りん青銅
適合電線範囲 AWG(#)20, 22
仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3
RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用
その他GT 50
材質HSS
先端角(°)130
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。
使用場所屋内用
特性耐薬品
主成分アクリル樹脂
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
燃料中のゴミや水分を取り除き、燃料供給を正常に保ちます。また、ディーゼルエンジンから発生するカーボンを的確に除去し、燃料系統を保護します。
メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11501-47)。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数47T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)150
チェーンサイズ520
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14501-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15501-47)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR800S(DR BIG) 89-93。スズキ[SUZUKI] DR750 89。スズキ[SUZUKI] DR650/S/SE/R/RE S/R 85-89 ・SE 90-95。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:170mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数47T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)170
チェーンサイズ520
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-0501
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ85×11
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥338
税込¥372
5日以内出荷
材質ABS樹脂
色(柄)グリーンタタキ
サイズ尺2
高さ(mm)16
短辺(mm)363
長辺(mm)363
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-0401
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ84×62
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)50
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグに特化して開発した「バッグの芯地」。接着樹脂の塗布量が多めで貼りやすく、貼るだけで裏地になる便利な芯地です。ほどよい張り感に仕上がり、シルエットをキープします。通園通学バッグ(レッスンバッグ&シューズケース)のレシピ付。・好きな形に切って、アップリケとしても楽しめます。
混率(%)綿100
寸法(cm)108巾×50
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色yellow
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
色温度(K)6200/2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED交換不可
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ツバ厚(mm)4
寸法T(mm)4(0~-0.02)
材質SKH51
硬度58~60HRC
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
色ピンク
生地ダイヤ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ