39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)



冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

常用圧力(MPa)21 仕様ストレート 適合流体油圧作動油 材質S45C 形状スイベルジョイント 温度範囲(℃)-20~95
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJS形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス 容量(mL)100 上径(Φ)×高さH(mm)70×55
1個
45,900 税込50,490
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イハラサイエンススイベルジョイント SJH5形
材質S45C 形状スイベルジョイント 常用圧力(MPa)21 適合流体油圧作動油(-20℃~95℃) 揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時) 揺動角度(°)360
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)


1個
183 税込201
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ナベヤ鋼製プレート
エコ商品
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金 刃数2 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)50
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)




ユーアールディ直流電流センサ
電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16) 使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数電圧:±0.15%/℃ typ 直線性±1%FS以内 応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと コネクタ接続:5045-04 (モレックス) 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) 出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 コネクタ(接続)5045-04 (モレックス) 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済) コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

Nalgene クライオバイアルとNalgene SYSTEM100クライオバイアルの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
1箱(1包×100個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316 長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで) 質量(kg)約0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(プラグ付き) ヒーター容量(W)300 本体長さ(mm)160 アズワン品番4-5045-01
1個
29,100 税込32,010
10日以内出荷




TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-12
1セット(10個)
499 税込549
7日以内出荷



1セット
1,398 税込1,538
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所コートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ = Mini-Latchシリーズ番号 = 5045ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 VMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

関連キーワード