6,778件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
用途洗濯機防水パン接続用 材質TPE ダークグレー タイプカニロックタイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)50.8 内径B1(Φmm)47.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。差込部の先端を砲金製クロムメッキに仕上げております。それによりアルミ製よりも滑りが良くなり、メス金具をスムーズに接続できます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 規格根元部消防ネジ/吐出部町野式 吐出口径(呼び径)65A 口径根元部(呼び径)65A
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中型車・大型車用 材質鉄製(メッキ管) タイプエキスパンド付き(スリット無し) パイプ形状変形ジョイント
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPa アズワン品番65-3882-93
1本
780 税込858
当日出荷


リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム ねじ規格インチサイズ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)50 線径(Φmm)0.6 ブラシ長(mm)120 耐熱温度(℃)120 材質毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷

エスコ品番EA141AN-80 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)80 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)50 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)21
1本
750 税込825
当日出荷

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)170 耐荷重(kg)6 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クイックジョイント R134a用 モノタロウ 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.29 テープ長さ(m)100 材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付) 厚さ×幅W(mm)0.29×50
1巻
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(36巻)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。 形状ジョイントカバー
1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。 挟んだ部分も作品がかくれません。 幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。 材質再生PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16 耐荷重(g)約200 最大挟み能力(mm)3.5
1箱(20個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌々日出荷

1個
189 税込208
翌々日出荷

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌々日出荷

1個
189 税込208
翌々日出荷

1個
189 税込208
翌々日出荷