プッシュボタン式南京錠です。
番号は固定式で変更できません。
用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱など
ロックプッシュボタン式
呼称(mm)50
トラスコ品番849-0170
材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮
長さ(mm)25
幅(mm)36
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)145
径(Φmm)7
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ
■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。
サイズA4
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズA4タテ
付属品カラーインデックス1組
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。
材質塩化ビニール樹脂製
色ホワイト/クリア
直径(Φmm)吸盤:50
再生紙使用マーク適合
左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズA4タテ
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズA4タテ
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17112075
再生紙使用マーク適合
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして
仕上り寸法(m)7
ロープ径(Φmm)16
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
仕様片側フック付、エンドテープ止め
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
再生紙使用マーク適合
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
付属品カラーインデックス1組
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
色青
タイプヨコ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。とじ具を表紙から取り外すことができるので分別廃棄ができます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ
色グレー
材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP)
幅(mm)240
高さ(mm)307
タイプタテ型
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉チューブファイル片開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 060
再生紙使用マーク適合
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配管の保護、結束。配管の腐食防止対策に。配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。
RoHS指令(10物質対応)対応
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)57
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
構造防雨・防湿・高気密SB/薄型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
埋込穴(Φmm)50
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)
質量(kg)0.2
配光角度(°)32
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
材質ディフューザー:ポリカーボネート
質量(kg)0.2
構造防雨型
ランプの種類LED
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
開口50mmで抜群の安定度!太いパイプやボードにもガッチリ挟めます。
大型サイズなので大きいサイズのポップ展示等に最適です。
仕様透明3連結
色クリア
タイプボードタイプ
材質(レバー部)PC
材質(ジョイント)POM
材質(クリップ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)50
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
質量(kg)0.2
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)57
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
色グレー
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:片開き
エコマーク認定番号17 112 082
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
引張強度(N/25mm)195
粘着力(N/25mm)7.35
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再生紙使用マーク適合
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包
保存文書の差し替えをより快適に。
両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。
保存書類の差し替えが簡単に出来ます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ
色グレー
材質表紙:古紙パルプ配合率80%綴じ具:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 060
再生紙使用マーク適合
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質アクリル
再生紙使用マーク適合
書類や資料を投げ込んで保存するのに最適。大量の文書やホルダー単位での長期保管に有効なファイル。フタ付きでホコリを防ぎ、落下の衝撃にも簡単に開かないロック付き。
サイズA4
グリーン購入法適合
仕様段ボール製、印刷付き
材質再生紙
幅(mm)251
高さ(mm)315
再生紙使用マーク適合
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ