適合メーカーHINO
主な適合純正品番48262-3490
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用
形状平
毛色白色
種類刷毛
主な用途掃除用/塗装用/のり用
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
1個
¥40,980
税込¥45,078
31日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
主な適合純正品番52403-MEN-A21
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
関連キーワード
1
2
3
4
次へ