ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)540
作動方式複動片ロッド
形式(-) 給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
材質(パッキン)(-XC22) パッキン類フッ素ゴム
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥76,980
税込¥84,678
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)540
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
材質(パッキン)(-XC22) パッキン類フッ素ゴム
材質(チューブ)(-) アルミ
1個
¥83,980
税込¥92,378
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)540
作動方式複動片ロッド
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類(-) Rc
材質(パッキン)(-XC22) パッキン類フッ素ゴム
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥87,980
税込¥96,778
14日以内出荷
目盛対比付き(先丸)10:1 4:1 (先角)10:1
材質ポリプロピレン
全長(mm)315
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。
容量(mL)230
食器の種類子供用食器
色キドリッコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×95×50
電子レンジ×
食器洗浄機○
1個
¥799
税込¥879
15日以内出荷
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
モジュール5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)50
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途
材質超硬K種G2
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
全長(mm)100
刃長(mm)30
刃先形状直刃
材質(刃)スチール(ニッケル)
アズワン品番64-7867-79
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途
材質超硬K種G2
刃先形状直刃
食付C0.5~1.5
外径公差m5
付属品鍵3本
材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロックキー式
取付壁掛型
シリーズTA9510KNシリーズ
駆動方式電子式
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
全長(mm)130
刃長(mm)50
刃先形状直刃
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7867-86
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
用途分電盤用
仕様ソーラー機能付
種類フル2線信号出力形
定格入力電圧(V)AC24
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C相当
歯幅(mm)15
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
軽めの素材を正確にカットできます
全長(mm)200
刃長(mm)90
材質(刃)スチール
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
全長(mm)100
刃長(mm)30
刃先形状そり刃
材質(刃)スチール(ニッケル)
アズワン品番64-7867-80
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ