純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種ZRX1200 DAEG 2009-2017年式:DEFA/DFFAは不可
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
メーカー名:モートーン。メーカー品番:OCP_0001。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。。色[カラー]:ブラック。サイズ:直径40mm×高さ13mm (露出部分)。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。付属品:Oリング。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:MMU621C,MMU055,MMU085,MMU535,OTS008B,MMU022,MMU568,MMU021
仕様関連商品:品番:MMU621C,MMU055,MMU085,MMU535,OTS008B,MMU022,MMU568,MMU021
付属品Oリング
材質アルミ
色ブラック
製法CNC削り出し
サイズ(mm)直径40×高さ13 (露出部分)
入数1個
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
材質(本体)PP
均等耐荷重(kg)24(各リベルタアンコ6)
関連部品JA346,PBA021KB,JD558,JD563,JD568,JD573,PBA022KB
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56068-0214
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56068-0211
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。
筆圧レベル8192
”飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。”。新しいWacom Cintiq 24(DTH246)は、2019年に発売されたWacom Cintiq 22 (DTK-2260)の後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。※本製品(DTH246)はタッチ機能付き。
質量(kg)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×340×21
読取(mm)527×296
最大解像度2560×1440
筆圧レベル8192
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法F(mm)50
寸法E(mm)14
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)4.5
概略質量(kg/m)4.6
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05125F
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)9.8
関連キーワード