カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(128)
    • ガソリン専用(70)
    • ガソリン/ディーゼル用(44)
    • ディーゼル専用(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
    • 4サイクルオイル(13)
  • 制御機器(342)
  • パソコン/周辺機器(319)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • メカニカル部品(49)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 建築金物(42)
  • 照明(39)
  • 測定用品(35)
  • 家電(34)
  • 農業機械(34)
  • 自動車純正部品(33)
  • カー用品(33)
  • 空調・電設資材(31)
  • 安全用品(29)
  • 切削工具(29)
  • 防災用品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • バイク部品(20)
  • 厨房用品(16)
  • 作業工具(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 学童・教育用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 保管用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 介護用品(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 医療(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防犯用品(6)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w30」の検索結果

1,651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ LTD  SP  5W30 ホンダホンダ LTD SP 5W30ホンダ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SPECIFIC 504 00-507 5W30 MOTULSPECIFIC 504 00-507 5W30MOTUL(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)
欠品中
フォルクスワーゲン車、アウディ車専用オイル。フォルクスワーゲン車のエンジンオイル規格504.00-507.00に適合した、低リン・低イオウ・低硫酸灰分設計により排ガス中の窒素酸化物(NOx)、一酸化窒素(NO)、粒子状物質(PM)の排出を極力押さえ、触媒との適合性に優れます。 ヨーロッパの排ガス規制であるEURO4対応エンジンに適応します。 従来の規格VW 502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.01を指定しているほぼ全てのフォルクスワーゲン、アウディの車輌に対応します。
用途ガソリン/ディーゼル車用ベースオイル100%化学合成容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
300V POWER    5W30 MOTUL300V POWER 5W30MOTUL
7,998税込8,798
1缶(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE5W30ベースオイル100%化学合成(エステルコア)容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(20L)
当日出荷
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE5W-30ベースオイル100%化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W30 MOTUL8100 POWER 5W30MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
MORIGRAPHITE ALLEZ 5W30 elfMORIGRAPHITE ALLEZ 5W30elf
23,980税込26,378
1ケース(3L×6缶)ほか
3日以内出荷
5万km超えたら「アレ」が効く!! エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。 熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51ジャンル8100危険物の性状非水溶性
Gulf VTEC 5W30 GulfGulf VTEC 5W30Gulf
15,980税込17,578
1缶(1L×6缶)ほか
4日以内出荷
レーシングエンジンがもつ高回転性能に力強い低・中速性能を融合し、何よりも気持ちの良い回転上昇を生む、VTECならではの可変バルブタイミング/リフ ト。その作動をより確実なものとするために、ガルフがその永い歴史に裏付けされた技術力を集結し開発したホンダVTECエンジン車用オイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5w30ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
Gulf NO.1 PRO 5W30 GulfGulf NO.1 PRO 5W30Gulf(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
新技術 FCA を採用し、さらなるエンジンの保護潤滑を目指しました。トルク感、レスポンス感、燃費改善、エンジンノイズ減少など、ローフリクション効果を体感できる全合成油ならではの高性能を発揮します。もちろん、ターボ車にもご使用いただけます。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf PRO Guard SN 5W30 GulfGulf PRO Guard SN 5W30Gulf
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷
摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。 最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOLLEADER ブリオ 5W30 SP 4LREPSOL
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL8100 X-clean EFE 5W30MOTUL
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
高い保護性能と低燃費性を両立させた高性能全合成エンジンオイルです。その優れた低燃費性により、BMWグループ、GM(General Motors)、Opel、MERCEDESに認証されています。ガソリン/ディーゼルエンジン、自然吸気/ターボチャージ、直接/間接噴射搭載の最新世代の車種向けに特別に開発されています。ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と 硫酸灰分(≦0.8%)、リン(0.07≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のACEA C3エンジンオイル、 または、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を持ち硫酸灰分(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイル(ACEA C2オイル)を要する車種向けです。「低燃費」エンジンオイルを要求する場合に適しています(ACEA C2規格)。触媒コンバータ(CAT)やディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。一部のエンジンでは使用できない場合があります。不明点については、必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, C3, API SERVICE SP各種認証【メーカー】BMW LL-04, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.52, RENAULT RN0710 - RN0700, MERCEDES-BENZ MB-Approval 226.5、(相当)OV 040 1547 - G40, OV 040 1547 - D40ジャンル8100危険物の性状非水溶性
ECOハイブリッド 5W30 SP-RC 5L REPSOLECOハイブリッド 5W30 SP-RC 5LREPSOL
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
MASTER(マスターレンジ) テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL8100 X-clean EFE 5W30MOTUL(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
4日以内出荷
8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LEADER DL1 5W30 20L REPSOLLEADER DL1 5W30 20LREPSOL
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
スノコ Qualia SP 5W30 日本サン石油スノコ Qualia SP 5W30日本サン石油
19,980税込21,978
1箱(4L×4缶)
4日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。軽自動車、スポーツ車、ターボ車等に対応し、優れたエンジン保護性能を実現しつつも安定した省燃費性能を発揮するエンジンオイルです。 「熱ダレ」や「エンジン摩耗」を確実に防ぐため、シビアコンディションに最適なエンジンオイルです。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W30RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt SN PLUS 5W30 日本サン石油スノコ Svelt SN PLUS 5W30日本サン石油
19,980税込21,978
1ケース(1L×10缶)
3日以内出荷
エステル配合の全合成油。 エンジン保護を強化した、シビアコンディションでの走行が多い車両に適した環境配慮・エンジン保護バランス型ガソリン・エンジンオイル。 配合リニューアルによりLSPIにも対応。 API 新規格SN PLUSに適合しており、直噴ターボ車にも安心してお使いいただけます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油APISN PLUS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5w30 FE SP/CF カストロールEDGE 5w30 FE SP/CFカストロール
13,980税込15,378
1セット(1L×6缶)
4日以内出荷
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
SPECIFIC 504 00-507 00 5W30 MOTULSPECIFIC 504 00-507 00 5W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
VAGグループの最新型の車種(VOLKSWAGEN、AUDI、SKODA、SEAT)に搭載されたユーロ4/5/6いずれかのエンジン用に特化して開発されたもので、低硫化灰、低リン、低硫黄成分(低SAPS)のエンジンオイルを必要とします。MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30は、ガソリンエンジン用VW 501 01、502 00、503 00、503 01、ディーゼルエンジン用VW 505 00、505 01、506 00、506 01等、過去のVWオイル規格との完全な下位互換性があります。2003年~2007年までのVOLKSWAGEN R5およびV10 TDIエンジンには、MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30等、粘度グレード0W-30の認証済VW 506 01エンジンオイルのみ使用できます。ドレン間隔は、VW 501 01、502 00、505 00、505 01専用オイルを使用している車であれば、MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30やMOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30を使用していても、欧州では15,000kmに固定されています。不明な点がある場合は、使用前に必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】VW 504 00 507 00ジャンルSPECIFIC危険物の性状非水溶性
エボリューションDX2 5W30 SN/CF1L REPSOLエボリューションDX2 5W30 SN/CF1LREPSOL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ELITE(エリートレンジ)自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
Gulf DIESEL ECO 5W30 DL-1 GulfGulf DIESEL ECO 5W30 DL-1Gulf
33,980税込37,378
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
Gulf DIESEL ECO は厳しい日本のディーゼル規格をクリアする設計ですので、排ガスの低環境負荷を実現します。 もちろん、DFP(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への悪影響も無く、世界的な課題である CO2 の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
用途ディーゼル車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格JASO:DL-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIDL-1SAE5W30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
スノコ クオリオ SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ クオリオ SQ 5W30 20LSUNOCO
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得耐摩耗添加剤を最適化したことで優れたエンジン保護性能を発揮し、普通車をはじめターボ付き軽自動車やスポーツ車にも対応しております。0W-20指定の多走行車やシビアコンディションにも最適なオイルです。・ベースオイルに合成油を採用高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8552(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)9.946 (100℃)58.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
LEADER C2C3 5W30 SP 20L REPSOLLEADER C2C3 5W30 SP 20LREPSOL
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ スヴェルト SQ 5W30 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。・ベースオイル全てに合成油を採用潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れるハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)234粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8502(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)10.06 (100℃)59.59(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 5W30 20L SUNOCOスノコ マーヴィック SQ 5W30 20LSUNOCO
14,980税込16,478
1缶(20L)
3日以内出荷
合成油と最適な添加剤を配合することで高温時に優れた保護性能を発揮します。「0W-20」「5W-30」「10W-30」指定の幅広い車種に対応するマルチタイプのエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)232粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8554(15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.911 (100℃)58.84(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数155危険物の性状非水溶性
スノコ IGNITE DIESEL DL-1 5W30 日本サン石油スノコ IGNITE DIESEL DL-1 5W30日本サン石油
21,980税込24,178
1本(20L)
5日以内出荷
「JASO: DL-1」に適合した乗用ディーゼル車用エンジンオイルです。 国産ディーゼルエンジンに求められる「エンジン清浄性能」、「動弁系摩耗防止性能」に優れ、低灰分化によりDPFにも対応しています。 また、全合成油とすることで高いロングドレイン性能を実現しました。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4L HKSSUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 4LHKS
9,998税込10,998
1個(4L)
7日以内出荷
エンジンに強い!!HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP  ACEA:C3 全化学合成油 elfEVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP ACEA:C3 全化学合成油elf
66,980税込73,678
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフの合成潤滑油技術を結集させた新世代プレミアムエンジンオイルです。環境性能に厳しい各ヨーロッパ自動車メーカーの最新認証規格を取得。輸入車の最新テクノロジーのガソリンエンジンからクリーンディーゼルエンジンまで幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1L HKSSUPER OIL Premium EURO 5W30 ACEA C3 1LHKS
3,500税込3,850
1個(1L)
7日以内出荷
エンジンに強い!!HKSが創るACEA C3規格適合の欧州車向け高性能オイル100%シンスティックオイルを独自の処方によりさらに強化。ACEAの厳しい規格基準をクリアし、さらに油膜強度を高めました。高回転、高温域でも安定した性能の発揮と高い油膜保持力を実現。欧州車はもちろん国産車にもおすすめです。MB-Approval:229.51、BMW:LL04、VW:504/507規格に相当するスペックを有し、API:SN/CF4規格にも適合。多くの車種をカバーし欧州車では一般的な「オイル補充」コストを純正オイルよりも抑えられます。社外機関にて性状試験を実施。純正オイル(メーカー個別規格品)と同等以上の性能を有していることを確認しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(446件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
RESPO Kタイプ #30 5W-30 SP RESPORESPO Kタイプ #30 5W-30 SPRESPO(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(3L)
当日出荷
軽自動車専用設計 走行距離の多い車両に。 「RESPO」と「RESPO チタン」のW効果で、軽自動車特有の高回転域においても強力な油膜を保持全ての軽自動車におすすめします。
SAE5W-30APISP Gradeタイプ全合成油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3Lベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
軽トラック用オイル SM 5W-30 GENTS(ジェンツ)軽トラック用オイル SM 5W-30GENTS(ジェンツ)(80件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(3L)
当日出荷
日々の過酷な業務で活躍する軽自動車専用に開発されたエンジンオイルです。モリブデンを配合する事で金属同士のぶつかり合いを滑らかにし、ピストン・ギヤ等の摩擦・摩耗を大幅に緩和します。また同時にメカニカル音も低減します。業務用車両の激しい使用環境でも最大限にエンジンを保護し、性能を維持エンジンの寿命を延ばします。
SAE5W-30APISMベースオイル鉱物油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
セレクション SP 5W-30 モリグリーンセレクション SP 5W-30モリグリーン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(3L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能オイル劣化を抑え長期間性能を維持します
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(3L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30ベースオイル全合成油
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-30J&Aオイル
11,980税込13,178
1缶(4L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERAPIC3容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 5W-30J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...