カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,833)
  • 物流用品(1,260)
  • 作業工具(1,242)
  • 自動車純正部品(1,003)
  • 制御機器(871)
  • バイク純正部品(542)
  • 農業機械(496)
  • トラック純正部品(496)
  • パソコン/周辺機器(480)
  • 切削工具(383)
  • 測定用品(262)
  • 科学研究・開発用品(257)
  • バイク部品(225)
  • メカニカル部品(225)
  • ねじ・ボルト・釘(207)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(168)
  • 電動工具(109)
  • 機構部品(106)
  • 空調・照明・電設資材(104)
  • 介護用品(98)
  • 安全標識(97)
  • 学童・教育用品(94)
  • 防災用品(93)
  • 自動車補修部品(91)
  • 電気材料(86)
  • 塗料(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(80)
  • 店舗什器・備品(79)
  • 防犯用品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 家電(66)
  • 建築金物(59)
  • 清掃用品(53)
  • 事務用品(49)
  • オフィス家具(48)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 研磨材(43)
  • 医療(42)
  • カー用品(42)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(41)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 厨房用品(38)
  • 日用品(36)
  • バッテリー・電装(35)
  • 測定関連サービス(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 保管用品(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 縫製用品(29)
  • 安全用品(25)
  • 作業服(25)
  • 溶接用品(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 空圧工具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • エンジン工具(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 救急・衛生(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 理美容(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 手袋(9)
  • 食品・飲料(9)
  • ヘルスケア(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • テープ(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 住設機器(2)
  • 完成車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)

「6×10×3」の検索結果

12,422件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(344件のレビュー)
    ¥72~税込¥79~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

    NSK(日本精工)(92件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台

    NSK(日本精工)(22件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(40件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(425件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • バルブ, 6V10/3W A4854H 09471-06008 スズキ

    バルブ, 6V10/3W A4854H 09471-06008

    スズキ
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-06008
  • 4421 (122)6V10/3W * Q3P-KIT-020-000 YAMAHA(ヤマハ)

    4421 (122)6V10/3W * Q3P-KIT-020-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZN3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZN3

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZM3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZM3

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZH3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZH3

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZF3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZF3

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZD3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZD3

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10Z3 SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10Z3

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZF3) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZF3)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZE3) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZE3)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZG3) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZG3)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZD3) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10ZD3)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10Z3) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10Z3)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)

    大阪魂(54件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理生地
  • キムタオル ホワイト 日本製紙クレシア

    キムタオル ホワイト

    日本製紙クレシア(23件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1束(50枚)ほか
    当日出荷
    4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス ピンエンボス加工 接着剤不要使用 食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
    用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等仕様4枚重ね
  • SPプラグトレー 明和[農業・園芸資材]

    SPプラグトレー

    明和[農業・園芸資材](29件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1枚
    当日出荷
    折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。 またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
    長さ(mm)539幅(mm)277
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂

    マシンキー 両丸キー (寸法カット品)

    大阪魂(29件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C形状両丸キー規格新JIS規格
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥1,445税込¥1,590
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • 手書きもプリントもできるラベル エーワン[ラベル]

    手書きもプリントもできるラベル

    エーワン[ラベル](11件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1冊(12シート)
    当日出荷
    筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。 印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。
    シートサイズ(mm)100×148白色度(%)79紙質上質紙坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.17ラベル厚(mm)0.11余白四辺余白付入数12シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れる