SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10Z3
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21438376
MXQ6-10Z3-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください