SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-10Z3)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41341572
MXQ6-10Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
29,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41341588
MXQ6-10Z3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
35,420
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41341597
MXQ6-10Z3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41341606
MXQ6-10Z3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください