完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
外形寸法(mm)616×616×高さ29.5
適合板厚(mm)15
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
種別横掛け
材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)
色白
種類壁掛け・無地
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 樹脂フレーム製
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。
プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。
分別廃棄可能。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9087
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)690
種類壁掛け・無地
グリーン購入法適合
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
枠厚(mm)(H寸法)200
1枚(50枚)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)600×600×20.5
有効開口(mm)566×566
適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
高さ(mm)208
板厚(mm)1.6
長さL2(mm)600
関連資料(0.16MB)
一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚
材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)
容量(L)約 110(約 110kg)
適合板厚(mm)15
外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)606×606
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
樹脂枠点検口用600型浅型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様抗菌(SIAA)
付属品仕切り板
材質ポリプロピレン
寸法(mm)564×564×高さ280
タイプ浅型
容量(L)70(70kg)
色調ホワイト
通気孔なし
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
樹脂枠点検口用600型薄型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様抗菌(SIAA)
付属品仕切り板
材質ポリプロピレン
寸法(mm)564×564×高さ160
タイプ薄型
容量(L)35(35kg)
色調ホワイト
通気孔なし
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
メニューサイン用のオプション枠です。
用途高所店頭メニュー掲示の際に。
材質スチール(黒色焼付塗装)
奥行(mm)150
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801
内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70
板厚(mm)20
樹脂枠点検口用600型深型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様抗菌(SIAA)
付属品仕切り板
材質ポリプロピレン
寸法(mm)564×564×高さ437
タイプ深型
容量(L)110(110kg)
色調ホワイト
通気孔付
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001SDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚
材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)
容量(L)約 110(約 110kg)
適合板厚(mm)15
外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)
枠の色シルバー
開口寸法(mm)606×606
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様(社)公共建築協会認定品
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×54
有効開口(mm)540×540
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内用
質量(kg)8.7
消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。
用途フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用
種類壁掛け・無地
表示内容無地
グリーン購入法適合
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3642
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.5
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)575
厚さ(mm)35
色ブラウン
製品幅(mm)35
色番2
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット
外形寸法(mm)616×616×高さ182.5
適合板厚(mm)15
用途屋内用
質量(kg)8.7
色白
消費電力(W)61/60/60
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
入力電流(A)0.62/0.30/0.26
埋め込み寸法(mm)□600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード
長さ(mm)575
厚さ(mm)35
色ベージュ
製品幅(mm)35
色番1
取扱説明書(0.31MB)
部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3643
セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.3
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
枠厚(mm)(H寸法)200
適合寸法(cm)(避難口)520×600
材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3658
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×66
質量(kg)10
有効開口(mm)494×494
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ