29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3134 アズワン品番67-2367-63
1個
269 税込296
5日以内出荷


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 608-2RS/C3 8X22X7mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 8mm外径 = 22mmレース幅 = 7mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.37kN動定格荷重 = 3.45kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
1個
359 税込395
5日以内出荷

1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
368 税込405
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受片側の鋼板シールドにより、一方向からの防塵性を向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受片側鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-9472 アズワン品番67-2367-66
1個
299 税込329
5日以内出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 番号【NSK】6008C3E 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 呼び番号6008 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1個
341,440 税込375,584
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
122,220 税込134,442
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

備考4,5フクム 規格リーフグリーン 部品名称ヤクザイタンクフタクミタテ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.92MB) 図解NoMS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MS608C-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6152 アズワン品番67-2367-60
1個
379 税込417
5日以内出荷

タンガロイY軸加工用バイト C-STECN-Y-CHP
エコ商品
寸法LF(mm)125 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサート3C-TCMT29X608-TM 寸法DCONMS(mm)63 寸法SSC6 CSPあり
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

タンガロイチップ 3C-TCMT-TM
エコ商品
材質T9215 寸法S(mm)6.15 寸法D1(mm)5.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)16
1箱(10個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タンガロイ外径用ホルダ STXCR/L-X-CHP-MC
エコ商品
寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 油穴 寸法LH(mm)32 寸法LF(mm)122 寸法L5(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)32 寸法HF(mm)25 適合インサート3C-TCMT29X608-TM
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称スタータプーリアセンブリ 関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.66MB) 図解NoMB231EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC260DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB2610EUT エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.54、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.3
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

HPE独自の電子認証によるファームウエアの更新や不正書き換えの早期認識と回復機能を備えています。
1個
994,990 税込1,094,489
4日以内出荷

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボウシン ゴム
規格20-M6X14 部品名称ボウシン ゴム 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.36MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.84MB) 図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31
1個
789 税込868
7日以内出荷

高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応 長さ(mm)150 幅(mm)69 高さ(mm)15 質量(g)70 コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン] ポート数8 インターフェースSATA タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属) 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度(最大)6Gbps セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド 仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 12X15XT1
規格12X15XT1 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.43MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.01MB) 図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、KS13M 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.9、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 調量部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.103、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、G-3 調量部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.37、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSM100-11 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS2210 -A 調圧装置部品_No.34、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.25、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 ベアリングケース部品_No.21、MS1002 調圧装置部品_No.37、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.25、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.28、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、MS2202 調圧装置部品_No.37
1個
285 税込314
7日以内出荷