カテゴリ

  • メカニカル部品(166)
  • 切削工具(67)
  • 農業機械(56)
  • 制御機器(47)
  • バイク部品(36)
  • 物流用品(35)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電動工具(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 作業服(18)
  • 機構部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空圧工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • カー用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • エンジン工具(4)
  • 日用品(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6304」の検索結果

751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HOOH ジョッパーカーゴ 6304 村上被服

    HOOH ジョッパーカーゴ 6304

    村上被服
    3,990税込4,389
    1本
    4日以内出荷
    ついにサージ素材のストレッチ登場!! 肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。 新素材!サージストレッチ使用のスタイルにこだわったジョッパーカーゴ。 膝部分は刺子仕上げで強度アップ 肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。
    ネイビー機能サージストレッチ、ジョッパースタイル混率(%)ポリエステル64・レーヨン34.5・ポリウレタン1.5股下(cm)76仕様長財布のは入る後ろポケット、右脇ファスナー付きビッグポケット、両脇カーゴポケット、YKKファスナー、オリジナルタックボタン、リベットで補強、太めのベルトループ種別カーゴパンツ
  • USBポート シングル 304-6304 KIJIMA(キジマ)

    USBポート シングル 304-6304

    KIJIMA(キジマ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6304
  • XAM PREMIUM スプロケット(A6304) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A6304)

    X.A.M
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304)

    X.A.M
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A6304) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A6304)

    X.A.M
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • ベアリング 6304ZZ/MAG-70 日東工器

    ベアリング 6304ZZ/MAG-70

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 6304ZZ/MAS-70 日東工器

    ベアリング 6304ZZ/MAS-70

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ボ-ル ベアリング 601A6304Z Kawasaki

    ボ-ル ベアリング 601A6304Z

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:601A6304Z
  • ベアリング 6304 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6304

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格#6304部品名称ベアリング 6304図解NoBSA-400 トランスミッション分解-3部品_No.9、MSA410-M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.13、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.38、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS415 クランクケース,キュウスイベン部品_No.14、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.14、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.13、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.17、SSA-E541DX トランスアクスル分解-1部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.17、MS330EA-K-A クランクケース 吸水弁部品_No.13、MK313EA クランクケース,吸水弁部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(1)部品_No.65など
  • ベアリング 6304 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6304

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格#6304部品名称ベアリング 6304図解NoMW430H 工業用ポンプ部品_No.14、MW230 部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.13、MW240 工業用ポンプ部品_No.13、MBW270E-K ポンプ部品_No.13、MW290 工業用ポンプ部品_No.14、MW270B 工業用ポンプ部品_No.13、MW330H 工業用ポンプ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.13、MW280H 工業用ポンプ部品_No.14、MBW270E-M ポンプ部品_No.13
  • ベアリング 6304 2RS 工進

    ベアリング 6304 2RS

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途オーガハウジング適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号913500014
  • ベアリング 6304 BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6304

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    規格#6304部品名称ベアリング 6304図解NoSSA-G530 8-1・フロントアクスル部品_No.32、SSA-α1003 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α1003-1 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-G530 8-6・メインミッション リヤ部品_No.11、SSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.36、SSA-α1003MA-1 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α604MA トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α604 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α603MA-1 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α603-1 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α1004 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α603 トランスミッション分解-2部品_No.24、SSA-α1004MA トランスミッション分解-2部品_No.24
  • Fスプロケット用スペーサー スプロケット(C6304) X.A.M

    Fスプロケット用スペーサー スプロケット(C6304)

    X.A.M(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • ベアリング(6304C3) BIGM(丸山製作所)

    ベアリング(6304C3)

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング(6304C3)図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS753DR6S-3Y エンジン クランクシャフト部品_No.18、MSA755DR6S-Y(13) エンジン クランクシャフト部品_No.18、MSA753DR6S-3Y エンジン クランクシャフト部品_No.18
  • (060)ボールベアリング 6304C3 スバル

    (060)ボールベアリング 6304C3

    スバル
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
  • トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トミー・スクリュー、DIN6304固定レバー付/スラスト・パッドなし形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    材質快削鋼/黒染;先端部焼入れ形状ERoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(235件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(29件のレビュー)
    529税込582
    1パック(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストが安く、取り扱いが容易です。
    材質黄銅(カドミレス)
  • 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地) オチアイ

    波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)

    オチアイ(10件のレビュー)
    479税込527
    1パック(8個)
    当日出荷
    種類波ワッシャー表面処理ACP
  • プラスチック整理ボックス ALLIT

    プラスチック整理ボックス

    ALLIT(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性向上ポリスチレンを使用しており衝撃に強いです。キャビネットの引き出しの整理や小物の整理・収納に最適です。自由自在にボックスを組み合わせできます。
    用途小物の整理・収納に。材質耐衝撃性向上ポリスチレン
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    モノタロウ(26件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
...