9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】6308DDUCM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 呼び番号6308 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 番号【NSK】6308DDUC3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)40 呼び番号6308 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリング (#6308DDU)
規格#6308DDU 部品名称ベアリング (#6308DDU) 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 図解NoSSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.73、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.64
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

関連キーワード