1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状皿頭
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状フロントリング&バックリング
関連資料(18.65MB)
錆びにくいクリアコーティング加工
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)250
ポール径(Φmm)25
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質銅合金
仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
形状スリーブ
関連資料(4.68MB)
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法B(mm)4
寸法d1(Φmm)13
寸法d2(Φmm)5.2
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)
商品タイプ油膜落とし
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170
芯数553
太さ(sq)30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
種類フリー
材質(テープ)スチール
目盛仕様尺相当目盛付
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
爪部移動爪
種別マサメ
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
用途薄鋼板+鉄骨
材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)
表面処理三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
材質(本体)ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)アルミニウム
バルブ種類ニードルストップバルブ
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
全長(mm)82.5
段数13段
シャンク径(Φmm)10(三面面取り)
表面処理TiNコーティング
適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
段幅(mm)3
穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35
アズワン品番64-6740-21
穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
浸漬使用タイプのはく離剤です。アルミニウムが素地のウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜、電着塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。小物や凸凹の多い部品、内外部共はく離する器具等のはく離に適しています。臭いも穏やかなはく離剤です。S-630の強力型です。
主な用途アルミ
使用場所屋内外
使用方法(1)適合した材質のはく離槽にはく離剤を投入して下さい。はく離液は薄めないで使用して下さい。(2)被はく離物は完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げて下さい。(3)槽から引き上げる時には、はく離液の液切りを十分にして下さい。その後圧力水等で水洗いし塗膜を除去して下さい。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いして下さい。(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。
色淡褐色
pH3.0
比重1.20~1.23(20℃)
臭気低酸臭
外観淡褐色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性なし
1缶(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ねじの呼びM6
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃径公差(mm)0~0.005
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形スパイラル
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。
補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。
セット内容壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装)
幅(mm)32
厚さ(mm)3
材質/仕上鉄
色ホワイト
耐荷重(kg)100、(2本)200
色ステンキャップ
適合板厚(mm)0.8+0.8
サイズ(d×L1)(mm)6×35
ワッシャー外径(mm)座金:20
1箱(100本)
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形スパイラル(左ねじれ)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
コーティングTiNコーティング
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ