70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に 適合品番BCZ265-DC 関連部品【部品グループ】カバー
1個
39 税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状トルクスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。メーカー比約2倍の高強度タイプ。
用途養生・マスカー・塗装・内装 テープ種類 シート長さ(m)20 シート幅(mm)1100 材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルム
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1セット
919 税込1,011
翌々日出荷


超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
549 税込604
翌々日出荷

スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 動画あり
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
MolexMega-Fittoピグテールは、1列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧600V、定格電流25Aです。ワイヤサイズ:12AWG黒色ピッチは5.70mmです
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3127 アズワン品番65-7384-26
1箱(10個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3148 アズワン品番65-7384-60
1箱(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷




1個
3,002 税込3,302
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3147 アズワン品番65-7383-99
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3142 アズワン品番65-7386-34
1箱(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷


日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
1個
909 税込1,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)