カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • エンジン工具(1)

「6402-10」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中性りん酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所

    中性りん酸塩PH標準液

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用容量500mlpH値6.86
  • コールドトラップ02型 アズワン

    コールドトラップ02型

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷
    仕様Ⅱ型材質硼珪酸ガラス-1
  • 真鍮タオルバー(エンジェルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮タオルバー(エンジェルシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    天使好きにはたまらない、可愛いタオル掛けです。 少し細めのバーがエンジェルちゃんの繊細さをより際立たせてくれてます。 取付用ネジ付属正面から直接止めるので、だれでも簡単に取り付けできます。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮金色耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ
  • 部品 MVH-306 三笠産業[工具]

    部品 MVH-306

    三笠産業[工具]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ウィルトンラグ ラリス 萩原

    ウィルトンラグ ラリス

    萩原
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    モダン柄のシャギーラグ
    用途エジプト製のウィルトン織シャギーラグ。おしゃれなモダン柄とナチュラルなカラーでどんなインテリアにも合わせやすいデザインです。毛足が長くボリュームがあり、おもわず寝転びたくなるような心地良さの、ふわふわとやわらかな肌触り。また、ウィルトンラグはパイルの密度が高く耐久性に優れ、お気に入りのラグを長く使いたい方にもおすすめです。厚さ(mm)10備考洗濯不可対応ホットカーペット機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100% / 20,832ノット / ヒートセット加工
  • Rクランクケースカバーガスケット KITACO

    Rクランクケースカバーガスケット

    KITACO
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • ハイボンド角鏝 カネミツ[コテ]

    ハイボンド角鏝

    カネミツ[コテ]
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • Lクランクケースカバーガスケット KITACO

    Lクランクケースカバーガスケット

    KITACO
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品パーツNo.KSR110
  • シリーズ265 CEJN(セイン)

    シリーズ265

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • シリーズ115 CEJN(セイン)

    シリーズ115

    CEJN(セイン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油
  • シリーズ264 CEJN(セイン)

    シリーズ264

    CEJN(セイン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)150
  • ラウンドチェア ホワイト脚 ナカバヤシ

    ラウンドチェア ホワイト脚

    ナカバヤシ
    10,980税込12,078
    1脚
    3日以内出荷
    抗菌PVC貼りのラウンドチェア。 脚部は清潔感を演出するホワイト。
    材質張地/PVCレザー(抗菌)、脚部/ナイロン、キャスター/ウレタン、クッション/ウレタンフォーム幅(mm)535質量(kg)5.5高さ(mm)425~555座幅(mm)390グリーン購入法適合
  • OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R SRX400 2-3型/600 1-3型

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
  • OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-10R BLK仕様 SRX400 2-3型/600 1-3型

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
  • ”シリーズ116” (おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” (おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ217” ニップル CEJN(セイン)

    ”シリーズ217” ニップル

    CEJN(セイン)
    65,980税込72,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)186RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    ハゼット
    489,800税込538,780
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向