83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
材質(本体)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ライトリレー
備考ファン用 規格RL-120 部品名称ライトリレー 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 図解NoSSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.50、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.39、SSA-α510 電気配線部品_No.7、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.50、SSA-α510 計器パネル、シート部品_No.50、SSA-α510DX M-A 計器パネル,シート部品_No.50
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

SHINKO(シンコータイヤ)SR165 小径車用タイヤ
小径自転車に対応できるブラックラインナップ
1本ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


不凍液に使用できます。
仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能 材質(本体)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途家具の移動や床の保護 高さ(mm)4.5 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1セット(100個)
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状B 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。 その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。
材質スチール 材質(天板)スチール 天板形状
1台ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3901 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/2 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-57
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

KTMやHUSQVARNAの85ccモトクロッサーは、リヤショックのバンプラバーホルダーが『切り欠き形状』になっているため、フルボトムした際に、切り欠き部分からバンプラバーがはみ出してしまい、フルボトムを繰り返すうちに千切れてしまう。これを回避するためにバンプラバーホルダーをフルサイズ用と同様に切り欠きの無いカップ形状で設計。 ・形状を見直し、バンプラバーの寿命がアップ! ・スプリングシートはフルサイズ同様のスナップリング仕様にすることで作業性が向上。 ・カップ形状となり、バンプラバーの逃げがなくなることでフルボトム時の耐力が向上する。 ・素材に7000系アルミ合金を使用。
適合車種WP 85SX'04-,TC85'14-
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
2,349 税込2,584
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)




1個
3,263 税込3,589
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
849 税込934
5日以内出荷

1個
117 税込129
5日以内出荷


1個
909 税込1,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど 主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど 使用場所屋内/屋外 特性防カビ・防サビ 乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上) 不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池) 適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀 危険物の類別非危険物
1缶(3L)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

混率(%)ポリエステル100 機能吸汗 特性制菌 性別男女兼用
1枚(1枚)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
用途面取り加工用。 材種X2BL
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)15 口金G13 色温度(K)6500 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)900
1箱(2個)
9,698 税込10,668
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)58 口金G13 色温度(K)6500 ランプ寿命20000時間 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)5200
1箱(2個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。オプション:品番:P-HSB13SO1,E-B13E1。関連商品:品番:CB-B13T1。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり。
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)2.1、STD:2.3 チタン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:× (一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)107/78000rpm、STD:105.7/8000rpm 適合車種R1300GS 24-25 最大トルク148.8/6500rpm、STD:148.5/6500rpm
1個
159,800 税込175,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。オプション:品番:P-HSB13SO1,E-B13E1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)2.1、STD:2.3 チタンブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)STD:105.7/8000rpm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1
仕様JMCA対応 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 型式JMCA認証型式:8BL-R137A 質量(kg)2.1、STD:2.3 チタンブラック 区分マフラー タイプスリップオン 加工 エンジン型式原動機の型式:A75B13A
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1
仕様JMCA対応 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 型式JMCA認証型式:8BL-R137A 質量(kg)2.1、STD:2.3 チタン 区分マフラー タイプスリップオン 加工 エンジン型式原動機の型式:A75B13A
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

コアサイズ = PQ 50/50。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 50 x 32 x 25mm。AL評価 = 6500nH。材質 = N87。奥行き = 25mm。長さ = 50mm。幅 = 32mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65981 PQ50/50フェライトコア. EPCOS B65981 PQ50 / 50フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

関連キーワード