耐電圧AC1500V(1分間)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)180
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タフでなければ、「世界」とは闘えない。
魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)165
表面仕上げ鏡面バフ研磨
真紅の衝撃は止まらない。日本、そして世界のフィールドを駆けて辿り着いた、バーサタイルのあらたな境地。世界中のありとあらゆるルアーターゲットに対応するため、機能を磨き上げたワールドワイドなバーサタイルロッド。ジギング対応のエクステンションバットや、トリガーを好みの位置に変更できるXシートなど新機能を満載した、システマチックルアーロッドです。
仕舞(cm)130
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場
仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂)
幅(mm)Φ116
寸法(mm)【出】166
質量(kg)0.5
高さ(mm)92
タイプ準耐火構造対応タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
点灯保持時間1分
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散
LED交換不可
人感センサーON-OFF型
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
世代を超え、対象魚の枠を超え、クロスオーバーする価値を携えスコーピオンが紡いだフィッシングロッドの在り方。
スコーピオンXVは、幅広いアングラーが気軽に扱うことのできるルアーフィッシングのエントリーロッド。ブラックバスをはじめ、淡水・海水を問わず身近なターゲットを相手にフリースタイルに遊べるシリーズです。
継数(本)2
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
色白
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
再生紙使用マーク適合
種類引違い
色エルグレー
材質(本体)鋼板(焼付塗装)
材質(扉)鋼板(焼付塗装)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート
材質(絶縁体)PBT
光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
六角軸ニ面幅(H)(mm)12
極性接続極性なし
取付板厚(mm)0~4
パネル取付方式ねじ締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
対象車種:スイフトスポーツ。車内の温度上昇をやわらげます。日焼け・シミ・シワ対策に効果を発揮。ガラスの飛散を防止します。紫外線(UV)約99%カット!。赤外線(IR)約74%カット!。リヤサイド+バックドアのセット。※ドライブレコーダー(後方録画するもの)と同時装着はできません
適合車種SWIFT Sport
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
対象車種:スイフトスポーツ。1台分(フロント2枚)セット。カーボン調
適合車種SWIFT Sport
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±999.99μA
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC12±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±999.99μA
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±999.99μA
併用機器OT Series
ハンドル色黒
ロック3
仕様併用可能製品:CR-PシリーズPCBリレー●アクセサリタイプ:ソケット●CR-Pシリーズプラグ方式インターフェイスリレー用ソケット. CR-PシリーズPCB取り付けプラグ方式インターフェイスリレーのための標準及び論理ソケット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ