カテゴリ
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「683-1452400」の検索結果

ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
チェーンガイド(AGガイド)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
チェーンガード(アルミ製)
TAKEGAWA(武川)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ノーマル形状とは全く異なったデザイン性の高いアルミ製チェーンガードですチェーンガードとしての役割を重視しながらもチャープなデザインにすることで、リア周りをスタイリッシュにまとめる事が出来ます。表面はアルマイトを施しており、ボルト類はステンレス製を使用する事で、耐腐食性を高めております。主な適合車種CL50・CD50・ベンリィ50S・スーパーカブ50・リトルカブスーパーカブ50(12-)は使用不可
チェーンガイド(AGCガイド)
イマオコーポレーション¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から5日以内出荷適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
モンキー125用 タペットフィンカバー
Gクラフト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
チェーンガイド
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
XAM STEEL REAR リアスプロケット
X.A.M(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から32日以内出荷スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。色スチール