現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15
内径(Φmm)6
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-5
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)6×15×6
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
材質SUS303
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-2
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)6×20×10
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12
内径(Φmm)4
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-1
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)4×12×6
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-7
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)6×16×10
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
アルミ素材 A2017材削り出し
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20
内径(Φmm)6
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-4
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)6
寸法X(mm)6
寸法W(mm)1
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)4
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×10
サイズ(mm)6×20×10
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質ポリアセタール
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
主な適合純正品番90311-GF0-810
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数約5枚
寸法(mm)Φ30×10
直径(Φmm)30
材質(本体)PP
磁束密度表面/850gs
主な適合純正品番90311-GK8-000
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
主な適合純正品番14626-MCJ-000
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)19
材質(本体)PP
寸法(Φ×mm)18.8×6.3
保持枚数約3枚(A4)
磁束密度表面/850gs
適合ねじM6
エスコ品番EA637GL-6
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。
用途手帳バンド・ラッピング・靴紐用。
材質ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)6
巻数(m)1.5
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)15
材質(本体)PP
寸法(Φ×mm)14.7×6
保持枚数約2枚(A4)
磁束密度表面/720gs
主な適合純正品番50531-K33-Y50
主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
抗菌の帽子用ゴムです。かわいいフリルのついた帽子ゴムです。
用途帽子用ゴム。
寸法(m)巻き:3
伸長率(%)250
太さ(mm)6
Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094
アズワン品番65-7967-74
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
トラスコ品番794-6996
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
トラスコ品番794-6988
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。
オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる!
ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ18.8×68.3
質量(g)15
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 008
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
エスコ品番EA573LK-6
先端形状六角
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
シャフト径 = 6mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 12mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 6mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 12mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ