仕様電池タイプ:リチウムイオン電池, リチウムポリマー電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:10 、 標準動作供給電圧:3.75 → 6 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 出力電流 Max:1A 、 出力電圧 Max:4.533 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 出力電圧 Min:4.168 V 、 バッテリ充電 / 監視コントローラ、Microchip
リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番307-2321
質量(g)570
消費電力(W)33
充電時間(分)【EZ9L10】約15:実用充電時(約80%)約30:フル充電時
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
トラスコ品番770-6448
質量(kg)0.7
対応機種GWC36N、GLC36N,他
バッテリーリチウムイオン電池
適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数2本
セット内容充電器本体、充電ケーブル
材質プラスチック
質量(g)120(ケーブル込み)
出力電圧(V)DC4.2/800mA
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30
対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
一台で様々なバッテリーを充電
「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、
一台で様々なバッテリーを充電することができます。
荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。
各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能
リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電
様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応
充電端子を調節 約5~45mmが可能
バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。
充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動
バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応
バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。
ニッケル水素充電池も充電可能
単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電
※アルカリ電池などにはご利用いただけません。
USBから簡単充電ができます
DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応
本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。
家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。
※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。
コンパクト・軽量なマルチ充電器
手の平に収まるので持ち運びも便利
軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)
寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)
質量(g)約53
電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応
出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)
入力USB 5V(1000mA)
保証期間購入日から6ヶ月間
適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)
充電可能本数4
充電端子約5~45mmまで幅を調整可能
タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間(分)約50(2.0Ah)
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量3.6V 1.9Ah
充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。
寸法(mm)210×150×65
質量(g)530
充電時間(分)100
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数4本
セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル
材質プラスチック
質量(g)176
出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35
対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。
アズワン品番67-0361-49
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全長(mm)69
質量(g)50
外径(mm)18.6
リチウム電池専用充電器
用途アトリウム600のリチウム電池を充電できます。
仕様コネクタ加工
適合機種WA60K-004A、WA60K-004A/J5、WA60K-100PE、KW60K-S001
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
全自動カメラの為の大電流放電と安定放電を結集。
軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1860B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18RC/DC18RF)で問題無くご使用いただけます。
適合Makita TD、MUR、MUC、MP、TM シリーズ、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど。
寸法(mm)116×75×68
質量(g)619
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9
排気速度(L/min)50(1.8CFM)
全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175
バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
給気口5/16"オスフレア
バッテリー電圧(V)18
オイル量(mL)130~160
到達真空度(Pa)5
ローター2ステージ
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金や皮革の切断作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
最小切断半径(mm)25
カメラ。【基本データ】。 。画素数:400万画素。 。イメージセンサー:1/3" CMOS センサー。 。焦点距離:3.3mm。 。昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替。 。デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)。 。ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)。 。逆光補正:対応。 。画角:水平92° 垂直52° 対角110°。 。LED:IRLED(赤外線)×4 白色LED×4。 。赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)。 。白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)。【圧縮基準】。 。ビデオ圧縮方式:H265 / H264。 。音声圧縮方式:AAC/G711。【画像】。 。解像度:メインストリーム:2560×1440 サブストリーム 640×360。 。フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)。 。画像反転:水平 / 垂直。 。プライバシーマスキング:対応。【検知】。 。PIR:対応。 。スマートアラート:動体検知による警報。 。動体検知範囲:120° 8m。 。警報通知:プッシュ通知。【通話】。 。双方向通話:対応。【バッテリー】。 。バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池(18650×2)。 。バッテリー容量:5200mAh。 。使用時間:約180日(1日1回3分の録画の場合)。 。充電時間:ソーラーパネル使用で満充電まで8~10時間。 。残電量表示:LEDインジケータランプ(赤/緑)。【保存】。 。microSDカード:最大256GB対応。 。クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)。【端末対応】。 。端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード。 。PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード。【ネットワーク】。 。Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz。【その他】。 。充電インターフェイス:DC 5V / 1A USB Type-C ※アダプター(Type-A)は付属しません。 。USBケーブル:USB Type-C。 。サイズ / 重量:182mm×67mm×67mm / 418g。 。動作温度 / 湿度:-20℃~50℃。 。防塵防水等級:IP66。ソーラーパネル。 。サイズ:116×169mm。 。ケーブル:USB Type-C / 3m。 。電圧 / 出力:6V / 3.2W。 。動作温度:-20℃~60℃。 。防塵防水等級:IP66
用途400万画素の高画質。リチウム電池内蔵で電源がない場所でも利用可能。センサーライト機能で防犯灯としても活躍。配線不要で簡単接続。micro SDカード 最大256GB(別売)対応。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
高所作業に便利なフック付き
定寸切断に便利な全ねじ取付け穴搭載
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
ストローク数(回/分)25
付属品急速充電器(冷却機能付)、W1/2カッタ、W3/8カッタ、スペーサ、六角棒スパナ、ケース、電池カバー
刃数カッタ:4個
質量(kg)4.2(BSL36A18/BSL1860装着時)
切断能力【全ねじ】軟鋼:W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6、ステンレス:W3/8
本体寸法(全長×高さ)(mm)310×185(BSL36A18/BSL1860装着時)
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
無負荷ストローク数(min-1)2500
最小切断半径(mm)40
バッテリー・充電器は別売です。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9
アズワン品番67-7213-56
1個
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)
アズワン品番65-3894-74
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番377-9572
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
取付チャック六角軸6.35mm
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC 3SL
LED白色LED
六角軸二面幅(mm)6.35
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。
業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。
ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。
ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。
ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。
傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適
光源ダイレクトグリーンレーザー
ライン幅(mm)2.5(10m)
ライン出射角(°)垂直150/水平120
指示範囲(度)鉛直:±3.0°
精度±1mm/10m
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
使用温度範囲(℃)-10~40
三脚取付ねじw5/8
レーザー波長(nm)520
レーザー出力5以下(クラス2M)
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)
バッテリー電圧(V)DC36
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
位置調整範囲(mm)10(前後左右)
作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー
アズワン品番65-2233-78
1台
¥96,800
税込¥106,480
翌々日出荷
バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 。EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458
材質樹脂
幅(mm)193
高さ(mm)78
奥行(mm)104
電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減
付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません
質量(g)220
モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF
充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52
電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)
寿命充放電サイクル500回
探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー
ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)
動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)
取扱説明書(2.02MB)
対象動物鳥
電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本
最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh
バッテリー電圧(V)3.7
付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm
適合ビット六角ビット 対辺6.35mm
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)850
回転数(min-1[回/分])850
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
関連キーワード
1
2
次へ