カテゴリ

  • 自転車部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700×23c」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グランコンペSSタイヤ 700×23C DIA-COMPEグランコンペSSタイヤ 700×23CDIA-COMPE
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トレッド厚0.6mm増量による耐摩耗性向上タイヤビートは高強度、軽量なKEVLARビード使用
サイズ700×23C質量(g)約380空気圧MAX100psi
ロードタイヤ ヴィテス C2 700×23c ARISUNロードタイヤ ヴィテス C2 700×23cARISUN
2,498税込2,748
1本
18日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤセンターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約260TPI60
ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×23c ARISUNロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×23cARISUN
4,498税込4,948
1本
18日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミドサイズ700×23C質量(g)約215TPI120
DB-7060 PRIMERA DURO(デューロ)DB-7060 PRIMERADURO(デューロ)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
オールカラー仕様の7色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×23Cのみ展開、ロードやクロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格23-622サイズ700×23C
Sチューブ 700×23~25C SHINKO(シンコータイヤ)Sチューブ 700×23~25CSHINKO(シンコータイヤ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仏式
長さ(mm)【バブル】80サイズ700×23~25Cバルブ形式アズワン品番64-9560-59適合バルブタイプ仏式
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブフジキン
28,980税込31,878
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-700シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-700シリーズDIPPERホクメイ
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ベスポジBPZ基本セットと円型手すりのセットです。
プラグガ-ド 三菱プラグガ-ド三菱
799税込879
1個
14日以内出荷
クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤) マルニ(マルニ工業)クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(12件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
TPUチューブ パープルライト Panaracer(パナレーサー)TPUチューブ パープルライトPanaracer(パナレーサー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。
チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)CLOSER(クローザー)プラスPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラック
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー)RiBMO S(リブモS)Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)パセラブラックスPanaracer(パナレーサー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
AGILEST LIGHT(アジリストライト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST LIGHT(アジリストライト)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプPanaracer(パナレーサー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ) Panaracer(パナレーサー)Panaracer(パナレーサー) AGILEST DURO(アジリストデュロ)Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
IRC プレミアムチューブ WO IRCIRC プレミアムチューブ WOIRC(1件のレビュー)
998税込1,098
1本
5日以内出荷
1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。
用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
ディスクマウントスタンド FF-R(エフエフアール)ディスクマウントスタンドFF-R(エフエフアール)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感 本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ700×23~28C材質アルミ合金、樹脂質量(g)150
AGILEST(アジリスト) Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)Panaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
袋入チューブ 仏式 ミリオン(共和)袋入チューブ 仏式ミリオン(共和)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
用途スタンダードチューブブラック
CSTタイヤ RACE CZAR ミリオン(共和)CSTタイヤ RACE CZARミリオン(共和)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。タイプW/Oブラック
スタンダードチューブ 100本セット SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブ 100本セットSHINKO(シンコータイヤ)
63,980税込70,378
1箱(100本)
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブの100本セット
SLIMRUNNER SHINKO(シンコータイヤ)SLIMRUNNERSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意目を引くデザインが車体を一層引き立てます
ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラスPanaracer(パナレーサー)
2,890税込3,179
1本
8日以内出荷
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
VIPER CHAOYANGVIPERCHAOYANG
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
ビードフォールディング
H-486 FLY FISH CHAOYANGH-486 FLY FISHCHAOYANG
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
仕様(プロテクション)DINO SKIN KEVLARビードフォールディング
ATTACK PARD CHAOYANGATTACK PARDCHAOYANG
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
仕様(プロテクション)1.5mm HIPPOSKINビードワイヤー
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト) IRCFORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS READY S-LIGHT (フォーミュラプロ フックレス チューブレスレディ スーパーライト)IRC
7,988税込8,787
1本
7日以内出荷
サイドに40×40TPIの耐パンクガードを採用した、iRC TIREの新フラッグシップモデル。ヒルクライム、タイムトライアル、クリテリウム、ロードレースに1本で対応できる万能性は、2021年シーズンのプロレースでも実証済み。ただ軽いだけではない剛性感とバランスの取れた性能を武器に、ライダーを頂点へと導く。チューブレスレディのためシーラントは必須。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応軽さを重視する方レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシッププロチームがレースで使用するモデル
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードフォールディング
CATEGORY S2 (カテゴリーS2) Panaracer(パナレーサー)CATEGORY S2 (カテゴリーS2)Panaracer(パナレーサー)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。 軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
ライムグリーンサイズ700×23C質量(g)260タイプW/Oアズワン品番64-9564-06推奨内圧(kPa)700-875ビードケプラービード
Paチューブ クロス Panaracer(パナレーサー)Paチューブ クロスPanaracer(パナレーサー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
自転車用スタンダードチューブ。安心の日本製です。
ブラック
Paチューブ Panaracer(パナレーサー)PaチューブPanaracer(パナレーサー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
自転車用スタンダードチューブ。
ブラック
アジヤストスクリュ BIGM(丸山製作所)アジヤストスクリュBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB)図解NoGKP8041E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.19、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、GKP4140E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.19、BP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 アジヤストスクリユ_No.23
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ