426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クロスバイクに合うデザイン。
用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。 サイズ700×28C ブラック
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スチールビード サイクリングの安定性のためのクラウンエリアのCENTER-RIDGEデザイン。 溝の向きを合理化して、水の排出を支援します。 転がり抵抗を低減し、取り扱い安定性に優れたモノパターンブロック。 コーナリンググリップと俊敏性を向上させるダイヤモンドローレットタイヤショル。
仕様スチールビード ブラック
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。 タイプW/O 材質ビード:スチール ブラック
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールカラー仕様の10色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×28Cのみ展開、クロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格28-622 質量(g)445 寸法700×28C
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トレッド部を厚くし耐摩耗性能をアップ通勤や長距離ユーザーにおすすめです。
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
5日以内出荷

リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
ブラック サイズ700×28C タイプW/O 肉厚(mm)約9 ETRTO規格28-622
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仏式
長さ(mm)【バブル】80 サイズ700×28C バルブ形式 アズワン品番64-9560-60 適合バルブタイプ仏式
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミド サイズ700×28C 質量(g)約311 TPI60
1本
2,498 税込2,748
22日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド。編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミド サイズ700×28C 質量(g)約277 TPI120
1本
4,498 税込4,948
22日以内出荷

CST(チェンシンタイヤ)Kチューブ 700×28C 仏式 100mm
仏式。CST。バルブ長100mmでディープリムにも対応
長さ(mm)【バルブ】100 サイズ700×28C バルブ形式 アズワン品番64-9561-19
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

サイズ700C 材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 仕様6、7sボスフリー用・アルミハブ(135mm幅)・36Hアルミリム・ステンレススポーク・英/米バルブ仕様・3分芯棒(BC 3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き) アルミシルバー タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで 前後区分後輪
1組
6,498 税込7,148
5日以内出荷

DixnaCross(ディズナクロス)700Cディスクホイールセット
アルミ製のスルーアクスルディスクホイールセット。チューブレス対応で24mmのリム高とマットBKのシックな出で立ち。シールドベアリングハブは3pcのシンプルな構造。ディスクサイドのフランジは大きく剛性を高めている。
仕様チューブレスレディ、Wバテッドスポーク、16mm ブラスニップル 材質アルミ 寸法(mm)12mmスルーアクスル F:100/R:142 BK 高さ(mm)リム:24 質量(g)F:850/R:1160 リム幅(mm)22 バルブ55mm ホール数前後28H
1セット
40,890 税込44,979
6日以内出荷

サイズ700C 材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様 付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー ブラック タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで 前後区分前輪
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様前後シフター:サムシフター 3×7 その他補助ブレーキ 付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg)約14.9 ハンドル420mm スチール タイヤサイズ700×28C 適応身長(cm)165~ 寸法BB(mm)122.5(カセットBB) バルブ仏式 60mm 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690 フレーム(mm)480 ハブタイプスキュワー型 クランク長(mm)170 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズ700C 材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き) ブラック タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで 前後区分後輪
1組
9,998 税込10,998
17日以内出荷

通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ700×28C 軸長(mm)152 アズワン品番64-9569-72 前後区分後輪 ホール数36H
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

サイズ700×28C 軸径(inch)3/8 アズワン品番64-9569-71 エンド幅(mm)135 前後区分後輪 ホール数36H
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

サイズ700C 材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 仕様完組のエアロホイール、カセットフリーの補修用に最適なエアロ後ホイール・8、9、10Sカセットフリー用・シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(135mm幅)・32Hアルミリム(リムハイト:40mm)・ダブルウォール(2層式)・スポーク#14(ED)・仏バルブ仕様 付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー ブラック タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで 前後区分後輪
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

英式
長さ(mm)【バルブ】48 サイズ700×28/32C バルブ形式 アズワン品番64-9561-26
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
9日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様サイド:スキン 黒/アンバーサイド サイズ700×28C 質量(g)240 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
3,498 税込3,848
5日以内出荷

新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生。グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバー サイズ700×28C 質量(g)270 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
9日以内出荷