オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
精度等級JIS1702-1 6級
歯面硬度47~53
表面処理黒染め処理
形状片ハブ付
穴仕上H7 穴のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
規格70B-2525
部品名称ブツシユ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB)
図解NoSSA-V602C-DX フロントアスクル分解-2(ナックル)部品_No.14、SSA-アルフア605V フロントアクスル分解-2(ナックル)部品_No.14、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-2(ナックル)部品_No.14、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.24、SSA-V602C リヤアクスル分解-2(ナックル)部品_No.14、SSA-V602C フロントアクスル分解-2 (ナックル)部品_No.14、SSA-アルフア605MA リヤアクスル分解-2(ナックル)部品_No.14、SSA-V602C-DX リヤアスクル分解-2(ナックル)部品_No.14
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード