アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205A
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)25
作用点a(mm)18.6
呼び番号7205A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205AW
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)25
作用点a(mm)18.6
呼び番号7205A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205ATYNP5
寸法r(mm)【r】最小1
内径d(Φmm)25
作用点a(mm)18.6
呼び番号7205A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31
寸法r1(最小)(mm)0.6
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205AWDB
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)31
作用点距離a0(mm)37.2
呼び番号7205A
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205ADB
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)31
作用点距離a0(mm)37.2
呼び番号7205A
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205ATYNP4
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小da)(mm)31
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)46
作用点a(mm)18.6
呼び番号7205A
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205AWDF
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
寸法r1(mm)最小0.6
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)46
作用点距離a0(mm)7.2
呼び番号7205A
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK】7205ATYNDBLP5
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)25
精度等級ISO 5級
呼び番号7205A
材質(保持器)合成樹脂保持器
寸法r1(最小)(mm)0.6
予圧軽予圧
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード