48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ 表面処理アルマイト
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック
1,050 税込1,155
当日出荷

支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材 材質S6063S 表面処理B1アルマイト
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存木造住宅の耐震補強に最適です。 柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。 財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452) 付属品(TBB-75D)×8本 使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。 寸法(mm)150×45×85 規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055 表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C 耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
1個
999 税込1,099
当日出荷

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
10,090 税込11,099
翌々日出荷

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 バイス(mm)(開き)175 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

KC-180 メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
用途鉄・ステンレスの切断に。 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])約5000 切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 刃数(p)40 入力電圧(V)AC100 切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45 切断能力(mm)パイプ60 定格時間(分)30 切断能力(mm)パイプ角50×50 回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45 チップソー厚さ(mm)1.8 チップソー外径(Φmm)180 チップソー内径(Φmm)20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm
車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75 高さ(mm)1195 容量(L)47 全幅(mm)740 収納本数(本)2本積用 標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] ABS含む。耐荷重:3。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅:335×長:220mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ。備考:GSF1200は穴あけ加工が必要
材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ブラック 備考GSF1200は穴あけ加工が必要 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×長さL)(mm)335×220
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)デリカテーブル
エコ商品
高さ(mm)700 キャスターあり グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは本体収納可能です。 突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。 現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。 高さ(mm)480 奥行(mm)500
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win) 動画あり
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に 材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5) 塗装粉体焼付塗装 メッキユニクロメッキ 収納時寸法(mm)485×640×190 使用時寸法(mm)485×640×475 質量(kg)15/台 黒×黄
1台ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所キャスター付JIS定盤用架台
エコ商品
移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
調整ねじ(mm)M16 定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所JIS定盤用架台
エコ商品
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
調整ねじ(mm)M16 定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所キャスター付石定盤用架台
エコ商品
移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
定盤寸法(mm)750×500 定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所石定盤用架台
エコ商品
角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております
定盤上面までの高さ(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ツール用ワゴン(コアレ)
エコ商品
社内移動用バッグや、スツールなどプレゼンテーションに必要な物を運ぶことができる収納ワゴンです。各段内寸高さが400mmあり、デスクトップパネルやボックスファイルなどが収納可能です。上下逆に取り付けることでシンプルな天板として使用が可能です。
材質本体:スチール・粉体塗装(サテンブラック)、フレーム:16mm角パイプ、Φ75mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付) 質量(kg)12.7 高さ(mm)1060 奥行(mm)436 間口(mm)760 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷

アシストプラスの特徴は、内折セパレート式、脚部がゆっくり静かに着地するから床に優しく安全性に優れています。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。ディスクダンバーは、オイルの粘りを利用し卓球台の設置・収納の動きを軽く滑らかに安全にする為採用しました。
仕様アシスト+外脚:28×28mm角パイプ、内脚:50×26mm角パイプ、内折セパレート式、キャスター75mm、ディスクダンパー2本付アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付。 サイズ(cm)国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76 用具種別卓球台のみ
1セット
209,800 税込230,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)