カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「75w-90 20l」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイルYAMAHA(ヤマハ)(394件のレビュー)
1本(1L)ほか
取扱停止中
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590GWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
100,800税込110,880
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1L)ほか
4日以内出荷
ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE75W-90APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コック付ギヤーオイル BOLLコック付ギヤーオイルBOLL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
自動車のギヤーオイルとしてトランスミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
APIGL-4SAE寸法(mm)H285×W135×D155質量(g)3850容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(471件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
Power1 4T  15W-50 カストロールPower1 4T 15W-50カストロール(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(254件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ギアオイル Premium Gear 75W-90 J&Aオイルギアオイル Premium Gear 75W-90J&Aオイル
3,198税込3,518
1缶(1L)
5日以内出荷
レース用途の前提で開発した優れた高温安定性を持つギヤオイルです。全ミッションに対応します。低温時におけるシフトフィーリングを考慮し、ワイド番手になります。油量の少ないリミテッドスリップデフ(LSD)においても、フィーリング変化をしっかり抑えられます。ギアー歯面と摺動部分の耐摩耗性能を上げたオイルを実現しました。
ベースオイルGroup3+LSD専用添加剤SAE75W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 75W-90 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 75W-90スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)ほか
3日以内出荷
低温から高温まで安定したシフトフイールを特長とする高性能エステル系100%化学合成ギヤオイル。 ギヤの耐摩耗性とシンクロ摩擦レベルをバランスさせることを重視した設計です。 LSD対応。
SAE75W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REDLINE MT-90 RED LINEREDLINE MT-90RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
7日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。MT-90ギアオイル(GL-4)は、マニュアルトランスミッションとトランスアクスル専用に開発されたギアオイルです。低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします。また、性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。※本製品はGL-5の指定のトランスミッション・デファレンシャルにはご使用いただけません。
SAE75W-90内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ギアLSD speedHeartフォーミュラストイック ギアLSDspeedHeart(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67