材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。
トラスコ品番521-2862
適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D
刃厚(mm)1.5
外径(mm)110
1箱(4枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL
厚さ(mm)1.5
刃径(Φmm)110
1箱(4枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100
機構二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
構造(軸受)ころがり軸受
バッテリー電圧(V)18
トラスコ品番123-4458
適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN
刃数24
質量(g)68
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200
刃厚(mm)1.5
外径(mm)110
穴径(mm)7
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)
材質オールステンレス
タイプ固定式(ビス間:60m/m)
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
ブラシレスモーター搭載
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース
質量(kg)3.9
切断能力SD490相当
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.6MB)
切断可能径(Φmm)10~25
切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
質量(kg)3.3(コード含む)
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)
切断速度約7秒(SD345 D25切断時)
切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数4
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズ
チャック(mm)27
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類クローズタイプ
持ちやすい・使いやすいと感じる1台。
25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能
36Vコードレスタイプのツライチカッターです。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。
火花も少なくきれいに素早く切断できます。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666
切断能力(mm)25
バッテリー電圧(V)36
切断速度(秒)7
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
見やすい表示でタイヤの空気圧測定に便利。
タイプ両口チャック
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18
付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
測定範囲(kPa)100~1200
最小目盛(kPa)50
タイプ標準ダブル
精度±50Kpa
関連キーワード