握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ4号
寸法(mm)43.6×28.5×94
質量(g)51
文字種別欧文
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印字桁数(桁)8連
印面サイズ(mm)32×4
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro プッシュインレジューサ継手、 → mm RS Pro の金属製プッシュインレジューサ継手のご紹介です。さまざまなサイズのチューブをさまざまな空圧産業用途で接続するのに最適な、堅牢で高性能な各種継手です。このプッシュインレジューサ継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えているため、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手は、迅速かつ効率的に簡単に接続及び取り外しができるため、さまざまなサイズやスタイルの製品が用意され、ニーズに合わせて卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C シリコンフリー さまざまなサイズを用意 用途 金属製プッシュインレジューサコネクタは、空圧産業用途で簡単にチューブを接続するように設計された Durable フィッティングで、コンパクトです。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、チューブの接続と拡張が簡単に行えるため、迅速かつ効率的な設置が可能になります。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
長さ(m)2000
番手8/4
関連資料糸見本帳
1個
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。
自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。
舞い散りが少なく、静音設計。
ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。
●清潔感あふれる爽やかなせっけんの香り
エアゾール製品です。お使いになる時や廃棄される時は、火気と高温にお気を付けください。
商品タイプスプレータイプ
香りせっけん
シリーズ8×4
性別男女兼用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(50g)
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)4
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
主な適合純正品番8K4-84721-00
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
主な適合純正品番8K4-84711-00
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA
アズワン品番67-8107-40
構成部品消耗部品
1個
¥9,698
税込¥10,668
31日以内出荷
殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。
自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。
舞い散りが少なく、静音設計。
ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。
キャップを取らずにスプレーできます。
商品タイプスプレータイプ
香りフレッシュフローラル
シリーズ8×4
性別男女兼用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(50g)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)8
口金E10
ガラス球径(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
主な適合純正品番90157-05113
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ