55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ8インチ 直径(Φmm)200±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)725±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

海外製造のシリコンウエハーです。製造年月は不問となります。
用途研究開発・ダミー用 仕様TTV:0.8≦/μm、WARP:20≦/μm、面方位:100 その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問 長さ(mm)オリフラ:57.5±2.5 直径(Φmm)200.0±0.2 タイプP 入数(枚)25 厚さ(μm)725±10 仕上両面ミラー 抵抗値(Ω)16~24cm
1ケース(25枚)
65,980 税込72,578
8日以内出荷

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.2μm≦30、(製造)CZ P型(導電型) サイズ8インチ 直径(Φmm)200±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)725±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1箱(25枚)
139,400 税込153,340
7日以内出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
1箱(25個)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(25枚)
100,000 税込110,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低パーティクルで、導電性に優れています。
用途ウエハーハンドリング。
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
1セット
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-78
1枚
949,800 税込1,044,780
5日以内出荷


使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 抵抗値1-100Ω・cm 仕様パーティクル:不問
1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

低パーティクルで、導電性に優れています。
用途ウエハーハンドリング。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,170 税込1,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用 セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ) 種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

円形のフィルムシートにダイヤモンド砥粒が付着しています。コンティニアスタイプのダイヤモンドラッピングフィルムですので、研磨面の平坦性が良いです。裏のり無しですので、研磨機の研磨盤(径8インチ、径200mm)に水張りしてご使用いただけます。ウエハー、チップなどの精密研磨に適しています。
仕様のりなし 大きさ8インチ
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エアを引きっぱなしのため、ウエハーに近づけるだけでウエハーが吸着します。 ボタンひとつでウエハーの着脱が可能です。 本体は導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。 吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靱性に優れた導電性PEEK樹脂を使用しています。
抵抗値(固有)10-6Ω 質量(g)20.8
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウエハーと接触する保持部は、フッ素樹脂PTFE製で耐薬品性・耐熱性に優れ基板に傷をつけることを防止します。
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズ
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
1ケース(2000枚)ほか
31,980 税込35,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強靭です
材質(本体)FC200 最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0 接続方式フランジ 材質(シート)NBR 使用流体静流水・脈動水・油 呼び圧力10K バルブ種類ウイングチャッキバブル
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)