165,674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ4号 寸法(mm)43.6×28.5×94 質量(g)51 文字種別欧文 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印字桁数(桁)8連 印面サイズ(mm)32×4 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



RS PROREDUCER 8-4
RoHS
RS Pro プッシュインレジューサ継手、 → mm RS Pro の金属製プッシュインレジューサ継手のご紹介です。さまざまなサイズのチューブをさまざまな空圧産業用途で接続するのに最適な、堅牢で高性能な各種継手です。このプッシュインレジューサ継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えているため、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手は、迅速かつ効率的に簡単に接続及び取り外しができるため、さまざまなサイズやスタイルの製品が用意され、ニーズに合わせて卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C シリコンフリー さまざまなサイズを用意 用途 金属製プッシュインレジューサコネクタは、空圧産業用途で簡単にチューブを接続するように設計された Durable フィッティングで、コンパクトです。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、チューブの接続と拡張が簡単に行えるため、迅速かつ効率的な設置が可能になります。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

エアスライドテーブル MXQ8-4 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)



エアスライドテーブル MXS8-4 SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
長さ(m)2000 番手8/4 関連資料糸見本帳
1巻
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (534種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷




TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GDH08S04
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 ●清潔感あふれる爽やかなせっけんの香り エアゾール製品です。お使いになる時や廃棄される時は、火気と高温にお気を付けください。
商品タイプスプレータイプ 香りせっけん シリーズ8×4 性別男女兼用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(50g)
519 税込571
当日出荷



エアスライドテーブル MXQ8-4 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷




対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA アズワン品番67-8107-40 構成部品消耗部品
1個
9,698 税込10,668
31日以内出荷


殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 キャップを取らずにスプレーできます。
商品タイプスプレータイプ 香りフレッシュフローラル シリーズ8×4 性別男女兼用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(50g)
519 税込571
5日以内出荷


洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8 寸法(mm)約595×652×908 質量(g)72000 材質SGCC、PP 種類ドラム式洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W)1000 消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L)80 乾燥質量(kg)標準:4 水量(L)標準:30 防水性IPX4 運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m)約1.5 付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

旭光電機工業パイロットランプ8V4W
RoHS
ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)8 口金E10 ガラス球径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
9日以内出荷



1個
89 税込98
3日以内出荷



関連キーワード