トラスコ品番850-8001
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)70
使用温度範囲-30~80
寸法D1(Φmm)83
寸法D2(Φmm)108
寸法l(mm)21
寸法W(mm)164
寸法D3(Φmm)79
耐圧力(MPa)1
適合レンチ六角レンチ10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-72
1枚
¥645
税込¥710
翌日出荷
トラスコ品番850-8003
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)70
使用温度範囲-30~80
寸法D1(Φmm)79
寸法D2(Φmm)109
寸法W(mm)164
耐圧力(MPa)1
適合レンチ六角レンチ10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
スプロケット形状A形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質SS400
質量(kg)2.67
外径D(Φmm)180
厚さt(mm)14
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)145
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
関連資料(0.12MB)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.97
外径D(Φmm)180
厚さt(mm)14
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)145
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
内径do(Φmm)90
関連資料(0.1MB)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)2.58
外径D(Φmm)185
厚さt(mm)18
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
内径do(Φmm)90
関連資料(0.11MB)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)3.48
外径D(Φmm)185
厚さt(mm)18
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
関連資料(0.09MB)
1枚
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.92
外径D(Φmm)180
厚さt(mm)14
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)145
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
内径do(Φmm)91.6
関連資料(0.09MB)
1枚
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)4.04
外径D(Φmm)200
厚さt(mm)22
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)160
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)23
適合管外径(Φmm)89.1
内径do(Φmm)91.6
関連資料(0.08MB)
1枚
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)2.52
外径D(Φmm)185
厚さt(mm)18
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
内径do(Φmm)91.6
関連資料(0.07MB)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-96
1枚
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む
アズワン品番65-5657-91
1セット
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内径(mm)90
トラスコ品番850-8006
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
寸法L1(mm)32
寸法D1(Φmm)119
寸法D2(Φmm)90
寸法L2(mm)27
使用流体水・湯・オイル・蒸気
寸法W1(mm)184
寸法W2(mm)176
耐圧力(MPa)1
適合レンチ(6角)10・14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
材質SS400
質量(kg)2.58
外径D(Φmm)185
厚さt(mm)18
呼び径(A)80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
内径do(Φmm)90
関連資料(0.06MB)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)80
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)80
適合径(Φmm)89.1
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7833-38
1枚
¥860
税込¥946
当日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7834-09
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)15
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)30/65
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び80A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455BB-80
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-18
1枚
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-30
1枚
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)80
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
呼び径(A)80
エスコ品番EA351DK-80
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)80
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)80
適合管外径(Φmm)89.1
幅(mm)25
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-06
1枚
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ