80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
色ブラック
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
エスコ品番EA991CF-8
質量(kg)0.5
容量(mL)80
寸法L(mm)214
寸法L1(mm)145
ノズル長(mm)115
排出容量(mL)0.75
排出圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)32
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
寸法(mm)156×71×62
容量(mL)80
さらっと塗り広げられる植物性・低刺激のベビーオイルです。特に乾燥しがちな肌にうるおいを与え、ベタつきません。耳やおへそにも使用可能です。
アズワン品番66-0005-25
エコワンハンドクリーナーは、アルコール不使用の携帯に便利なハンディサイズハンドクリーナーです。手や指の汚れが気になるときに、シュッとひと吹き。ノンアルコール・無香料、手にやさしい天然保湿剤を配合しています。
用途屋内外問わず、手や指を清潔にした際に。
成分水、ヤシ油アルキルPGジモニウムクロリドリン酸Na、ポリ-ε-リシン
タイプ液体
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×132
商品タイプ携帯用
正味量80ml
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アクアサニター専用の携帯用スプレーボトルです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質PET
容量(mL)80
レンジ不可
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
気になる下着の経血汚れやおりもの汚れに。時間がたったガンコな経血汚れも泡がジュワッと分解!泡プッシュしてそのまま洗たく機にポン。もみ洗い・つけ置き不要のランジェリー泡洗剤。 。アタックの洗浄技術 。ホワイトフローラルの香り
1個(80mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3g
アズワン品番68-0946-11
1箱(20枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
成分水、エタノール、非イオン系界面活 性剤、抗菌剤、消臭剤、グレープフルーツ 種子抽出物
使用方法対象物から20~30cm離して、表面が 全体的に少し湿り気をおびる程度にスプレーします。
使用上の注意●用途以外に使用しないでください。●乳幼児の手の 届く所には置かないでください。●顔や肌、髪、人や、ペットなどの 生き物に向けて直接スプレーしないでください。身体用ではあり ません。●高温多湿や直射日光の当たるところ、温度差の激しい 場所(電気製品の上など)には保管しないでください。●吸引したり 目に入ったりしないように注意してください。●狭い空間では換気 してご使用ください。●使用後は必ずしっかりキャップをしめ、立てた状態で持ち 運んでください。●床や家具、電気製品、照明器具等についた 場合、拭き取ってください。シミになったり、滑りやすくなったりする 場合があります。●汚れのあるものには、汚れが原因の輪ジミを 起こす場合があります。●汚れの原因のニオイは、使用後汚れ から再びニオイが発生する場合があります。 ●高温多湿により粘質・形状が変化する 場合がありますが品質には問題ありません。
1個(80mL)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
キャッチコピー:簡単スプレー式の洗浄消毒液安心のチャイルドロック採用!。商品説明:。簡単スプレー式の洗浄消毒液 。キャップにチャイルドロックを施しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用可能
セット内容本体×5
材質ベンザルコニウム塩化物50mg、リン酸二水素Na、リン酸水素Na水和物、エタノール
寸法(mm)65×33×116
1個
¥2,228
税込¥2,451
10日以内出荷
手荒れに配慮し、使用感に優れた低粘度のジェルです。
手肌をやさしくいたわりながら、しっかり消毒。
ジェルとローションの長所を兼ね備えた、低粘度のジェルです。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
家庭や施設に常備!お得な5本セットのキズ洗浄スプレー!。スプレー式で手軽に使える洗浄消毒液です。傷口に触れずに使用でき、衛生的で安心。キャップには誤使用を防ぐチャイルドロック付きで、小さなお子様がいる家庭でも安全に保管できます。コンパクトなので、持ち運びにも便利です。日常のケガに備えて常備しておきたい洗浄消毒液です。まとめて備えられる5本セットなので、幼稚園などの施設やご家庭におすすめです。
セット内容本体×5
材質ベンゼトニウム塩化物、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、水和物、エタノール
寸法(mm)65×33×116(1本)
形態1個梱包:無
1セット
¥2,228
税込¥2,451
4日以内出荷
容量(mL)80
1レーン(底:96スポット):80ml。マイクロプレート形状の1レーン(底面96ウェルスポット)リザーバー。96ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:80ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル
アズワン品番65-3781-12
1セット(4個×25枚)
¥337,999
税込¥371,799
7日以内出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
成分鉱油、極圧剤
トラスコ品番594-3182
色琥珀
容量(mL)80
使用温度範囲(℃)-15~200前後
容量(g)87
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
底が丸く取り残しが少ない形状です。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)80
底が丸く取り残しが少ない形状です。
容量(mL)80
材質PP(ポリプロピレン)
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
成分鉱油、極圧剤
トラスコ品番594-3188
色琥珀
容量(mL)80
使用温度範囲(℃)-15~200前後
容量(g)87
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.08L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。
また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング
電子レンジ不可
商品タイプ本体
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68167-42F80-ML9
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68165-42F80-ML9
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・ブラックが新しく加わりました。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。・蝶番はキャッチなしをご使用ください。
A12
色ブラウン
B23
質量(g)22
吸着力(N)15.7
吸着力(N[kgf])1.6
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
染料の流出を抑えながらツヤとうるおいを与え、褪色が進行していく中で抜けていく寒色染料を補います
目的カラーキープ
色アッシュ
性別男女兼用
1個(80mL)
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
自分史上最高のまとまりへ。
ヘアカラーを繰り返して髪がバサバサ、髪が広がってまとまらないという方に。
ブースター効果により根元から毛先までおさまりのよい髪へ導きます
商品タイプミニサイズ
1個(80mL)
¥600
税込¥660
4日以内出荷
自分史上最高の手触りへ。
エクストラスリーク EXTRA SLEEK
根元はふんわり、毛先は落ち着かせたい… 髪が絡まって手触りが悪い…
ブースター効果によりなめらかで手触りのよい、スルスルの髪へ導きます。
商品タイプミニサイズ
1個(80mL)
¥600
税込¥660
4日以内出荷
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売で未晒フードカップがあります。
用途スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
材質未晒クラフト紙+PEコーティング
商品タイプ本体
天然ヤシ油からできる界面活性剤だけを100%厳選ブレンドした洗剤です。手肌にやさしく、しかも生分解性が高いので自然環境にもやさしい洗剤です。香料・色素が無添加です。廃棄しやすいパウチ入です。
1個(1個)
¥299
税込¥329
翌日出荷
固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
色青
1本(180mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
即効性の高い薬剤を直接噴霧でき確実に駆除します。
残効性がある薬剤なので窓枠・壁面に噴霧すれば侵入予防も可能です。
効果は約1~2週間持続。
材質モンフルオロトリン,フェンプロパトリン
幅(mm)65
高さ(mm)230
質量(g)410
奥行(mm)65
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど
粘度550
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON
インク染料
適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3
グリーン購入法適合
許容誤差 旧計量法準拠(特種容量規格)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ