相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】キャブレター
砂糖不使用のココア。血糖値の上昇がゆるやかな低GIの糖質を使用。ミルクココアに比べ、1杯あたりのカロリーは68%オフ(名糖産業一般商品と比較)。低GI(食後の血糖値の上昇度合を示したもの。低いほど、血糖値を上げにくい)の糖質、甘味料を使用し、おいしく仕上げました。1袋にレタス約1.2個分の食物繊維を配合(レタス1個の食物繊維量2.4gとして計算)。砂糖を控えている方、ダイエット中の方、食物繊維を摂りたい方におすすめです(
ケース入数24
賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料ココアパウダー(ココアバター18~20%)、エリスリトール、食物繊維(難消化性デキストリン)、脱脂粉乳、還元麦芽糖、他
アレルギー乳
栄養成分(1杯10g当たり)エネルギー25kcal、たんぱく質1.4g、脂質1.0g、糖質3.7g、食物繊維3.0g、食塩相当量0.061g
栄養機能食品食物繊維
1箱(10g)
¥529
税込¥571
5日以内出荷
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(kg)23
長さ(m)50
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
部品名称ナツト
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.48MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.55MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.2MB)
図解NoMI-M1601R 30 ポンプクドウケース,カクニンケイ部品_No.30、MI-A402-1 ボンネット,ネンリョウタンク部品_No.32、MI-A400 ボンネット,サイドカバー,燃料タンク部品_No.30、MI-407 ポンプ,カクニンケイ部品_No.44、MI-A402-1 ミッション(1)部品_No.43、MI-A400 減速ミッション(減速ケース)関係部品_No.42、MI-1200 1999ネン 電源コード,スイッチコード,スイッチケース関係部品_No.13、MI-M1601R ポンプクドウ,チュウニュウリョウチョウセツ部品_No.5、MI-A400 ポンプ,確認計部品_No.18、MI-807 ポンプ,カクニンケイ部品_No.39、MI-M1601R ポンプクドウケース,カクニンケイ,ポンプ部品_No.30、MI-M1601R 30 ポンプクドウ,チュウニュウリョウチョウセツ部品_No.18、MI-406 ポンプ,カクニンケイ部品_No.21、MI-1200 1992ネン 安全スイッチ,均平板部品_No.12、MI-408 ポンプ,カクニンケイ部品_No.44など
1セット(10個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用
材質ナイロン66
適合規格UL規格合格品
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
材質HSCO
表面処理TiNコート
ねじれ角(°)130
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3401
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(H):20mm●重量:70g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4713-43
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。
材質超硬
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ