94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

文字内容150×300 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)150×300
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途電気設備への設置に。 トラスコ品番435-8167 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付マグネット固定 質量(g)150 縦(mm)150 横(mm)300 表示内容変電設備
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷



TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青
エコ商品
仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 青TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。 硬度(ショア A)90 タイプA 材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 使用温度範囲-20~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 828905-1 コネクタシール 白
エコ商品
仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 白TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
48 税込53
翌々日出荷

。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:36mm●幅:124.55mm●深さ:40.25mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:164-7180 アズワン品番65-7534-13
1箱(54個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

RS Pro 1 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS PRO 7
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 6m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

15 Mtr Active HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ケアファッション婦人ズロース
ちょっとゆとりのある吸水量です。 洗濯機OK。 抗菌防臭+消臭加工。
ピーチ 混率(%)[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン 対象婦人用
1枚
3,360 税込3,696
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO 7
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 6m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACH外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 2.0 A オス - 3 マイクロ B オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4 mm です。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。特長と利点 45p PVC タイプ成形 Micro USBBM 5P* 3 個(黒色絶縁体) * 1 個(シェルニッケル) ・ USBAM* 絶縁体 1 個(白色)※ 1 個(シェルニッケル)用途電話 カメラ ポータブルハードディスク認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB B x 3USBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 2 m USB 2.0 オス A-Lightning ケーブル この RS Pro の高品質ケーブルは、一方の端が USB 2.0 A オスコネクタ、もう一方の端がオス Lightning コネクタになっているため、卓越した品質と信頼性を実現します。この汎用性の高い USB-Lightning ケーブルは、 iPod 、 iPad 、 iPhone 、 MacBook などの Apple 製品の電源と充電に最適です。ファイルとデータを同時に同期できます。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますDurable Cable Flex は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールド付きドレインワイヤを備えていて、高性能の USB ケーブルを確保します。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高品質の USB ケーブルと Lightning ケーブルは、オス A USB コネクタを介して、メス A ポート付きの充電器や電源コンセントなどのデバイスに接続できます。 特長と利点 Lightning-USB充電 / 同期ケーブル USBポートを使用してファイルをコンピュータに同期させながら充電 Apple MFi認定(iPod、iPhone、iPad) 2 種類の長さを用意 優れた耐久性と耐腐食性を備えた PVC シース USB 2.0 は最大 480 Mbit/s の速度を実現します シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB-Lightning ケーブルは、 Apple 製品の電力を供給して充電できるように設計されています。ファイルとデータを同時に同期できます。オス A USB コネクタは、プラグ、充電器、又はコンピュータのメス A USB ポートに取り付けられます。 Lightning コネクタは、 Apple 製品のメスポートに取り付けます。たとえば、次のようになります。 iPod iPhone iPad MacBook よくある質問 Lightningコネクタとは Lightning コネクタは、メスの Lightning ポートを備えたさまざまな Apple 製品専用に設計されています。USB コネクタは一般的な USB コネクタに似ていますが、 Apple 製品に合わせてカスタマイズされています。 オス A コネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 どのようなサイズがありますか (1828901-1) 1828901-1 メートル (1828908-2) 1828908-2 メートル
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = LightningUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 1m外被色 = グレー代表規格 = IEEE488 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷








ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)







ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:アクセサリー 適合(本体品番)G2050T
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)