白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t
高さ(mm)天蓋:12.5
容量(L)13
内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2
外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)
高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306
材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ/バンド付
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。
きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途塗装用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
強風時のお供に
注水には、-55℃まで凍らない凍ランブルーがオススメです。
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約0.75(満水時:約6.4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×200
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
材質PVC
●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートペパーミル切れ味の決め手は二重螺旋臼方式によって粒が集められ、下部に導かれ、挽かれる前に粒が固定されます。●高品質熱処理鋼で造られているため、摩滅せず壊れません。●※鋼製の為水洗いは避けてください。●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ライトグレー
定格電流(A)18
備考2~29フクム
部品名称チエンケースアセンブリ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB)
図解NoMCV3100T(12) チェンケース部品_No.1、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.1、MCV3101T(10) チェンケース部品_No.1、MCV3100T チェンケース部品_No.1、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
高級帆布製の彫刻刀などの収納ケースです。厚みのあるしっかりとした生地で表と裏を合わせてしっかりと法制してます。
フラップがついているので彫刻刀などが抜け落ちないデザインです。
平紐がついていて丸めて収納。ワンランク上のケースをお求めの方には最適です。
用途木彫、仏像彫刻、木工
材質高級帆布
寸法(mm)270×580
材質(本体)高級帆布
収納数約14本
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
大容量タイプのジュートスクエアトートです。マチサイズが大きい為、お買い物バッグや旅行バッグとしても使いやすい!。ざっくりしたナチュラルな素材感は、バッグとしてだけでなく、インテリアとして飾ってもおしゃれです
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約20×560
大きく開いて収納できる合皮素材のマルチケースです。目薬やリップ、ハンコなどの細々とした小物をしまうことができるサイズ感となっています。
材質PU、EVA 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×35
口元をふっくらとさせた優しげなデザインのホーロー製のマグカップです。カラーは口元の差し色がポイントになっています。
材質ストーンウェア
寸法(mm)Φ88×81
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます
色乳白色
定格寿命(時間)40000時間
色(本体)乳白色
埋め込み寸法(mm)76.3
配光角度(°)広角タイプ
演色指数(Ra)83
調光の可否否
高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。
材種P1BM
医療における病理医の基本的な役割、とくにがんの診療における役目と病理診断の意義を詳しく紹介するとともに、
「患者さんに顔のみえる病理医」によって支えられる新しい医療のあり方を提言しています。
一般的に知られていない病理診断の内容と専門性の高い病理専門医の役割をやさしく解説しました。
判型A5
著者名堤寛
1冊
¥1,524
税込¥1,676
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプスリムコネクタ
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
PoE対応×
産業機械用フューエルエレメントです。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種オリンパス OLYMPUS STYLUS TG-870 Tough / TG-860 Tough
特性高硬度9H
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ
先端角(°)140
関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。
材種X1BM
被削材PKN
給油方式外部給油式
適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000
色ブラック
適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
1本
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
関連キーワード