38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8] 寸法L(mm)30.5 寸法H(mm)22
1個
2,098 税込2,308
当日出荷



1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2] 寸法L(mm)29.8 寸法H(mm)17
1個
1,898 税込2,088
欠品中

異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm 材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷



用途差込角の大きさを変換するアダプターです。 差込角(sq.)12.7(1/2) 駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
1,588 税込1,747
欠品中

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
1,588 税込1,747
欠品中

インパクトレンチの差込12.7mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)12.7(1/2")
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ソケット変換アダプターセット
エコ商品
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68) 材質構造用鋼 差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2) 先端形状差込角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,098 税込5,608
欠品中

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm 差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)15.8
1個
179 税込197
当日出荷

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951 セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂 差込角(mm)6.35/9.5/12.7 ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに 付属品差込角変換アダプタ 差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30 爪長さ(mm)30 適合径(Φmm)63~102 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTC7670 3PCS ソケットアダプター JTC 動画あり
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73) セット内容3本セット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
付属品ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凸の先端はボールロック式です。ソケットや電動工具に合わせて差込角を変換できます。
材質工具鋼
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
TONE トネ(前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。 左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。 本締め可能です。 ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。 サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513 セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm 質量(kg)2.5 収納ケース樹脂
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷